268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
806 税込887
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
253 税込278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルトキット
万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。
材質SCM440・四三酸化鉄皮膜 付属品Eリング1個
1個
77,980 税込85,778
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションHR-A ボルトキット
エコ商品
万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440 材質(クランププレート)SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランププレート
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(クランププレート)SUS304CSP
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)
エコ商品
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途面での支持。 トラスコ品番106-0716 材質本体:スチール、ボール:スチール 全長(mm)12 ねじ寸法M5×0.80 六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
1個
279 税込307
翌日出荷

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR36-A
エコ商品
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR20-A
エコ商品
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR20・HR20L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(本体)つや消しブラック
1個
1,019 税込1,121
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR42-A
エコ商品
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
取扱い終了

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR24-A
エコ商品
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR16-A
エコ商品
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR16・HR16L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR12-A
エコ商品
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR12・HR12L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR10-A
エコ商品
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR8-A
エコ商品
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR30-A
エコ商品
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質SUS製 W15.9 L11 H4.8 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W14 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)8.5
1個
2,898 税込3,188
取扱い終了

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.23【S2】0.53 材質黄銅製 W7.9 L9.5 H2.8 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 E0.38 W13 MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 許容締付トルク(N・m)2.2
1個
899 税込989
取扱い終了

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR6-A
エコ商品
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

イマオコーポレーションシャフトロック MAU-SL
シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップのため、シャフトを傷つけません。 MAU3222-SL02は、SDP-02デジタルポジションインジケーターとの併用が可能です。 MAU3222と組み合わせてご使用下さい。
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-14L2個 材質(本体)S45C無電解ニッケルメッキ 材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 適合シャフト【標準】MAU3222-SH 材質(オネジ)SUS304
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質SUS製 W20.6 L15 H6.4 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W15 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)11
1個
2,998 税込3,298
取扱い終了

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.65【S2】0.85 材質黄銅製 W20.6 L19 H6.4 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 E0.75 W17 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)8.8 許容締付トルク(N・m)28
1個
1,198 税込1,318
取扱い終了

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質黄銅製 W20.6 L15 H4.8 質量(g)18 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W15 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)11
1個
1,098 税込1,208
取扱い終了

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質黄銅製 W15.9 L11 H4.8 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W14 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)8.5
1個
999 税込1,099
取扱い終了

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】1.2【S2】1.3 材質黄銅製 W30.1 L28 H12.7 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 E1.25 W112 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)26 許容締付トルク(N・m)135
1個
2,998 税込3,298
取扱い終了

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】1【S2】1 材質黄銅製 W25.4 L23 H9.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 E1 W18 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
1,798 税込1,978
取扱い終了

偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS 質量(g)2 寸法L(mm)9.5 寸法H(mm)2.8 寸法A(mm)3.8 寸法E(mm)0.38 寸法W(mm)7.9 寸法W1(mm)3 寸法S1(mm)0.23 寸法S2(mm)0.53 材質(ワッシャー)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 許容締付トルク(N・m)2.2 寸法MM4×0.7 材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 d13 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM63N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19 A50.5 B48 H45 タイプフェノール樹脂製 F11 D63.5 C10.5 寸法H(mm)フランジ付き:57.5 フランジフランジ付き E16 D126 寸法d(mm)(H7)12 d16 寸法Lf(mm)30 寸法D3(mm)フランジ付き:77.5 MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 寸法H(mm)フランジ付き:46.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:62.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 フランジフランジなし E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)22.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 寸法H(mm)フランジ付き:46.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 d14 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:62.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM42N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31 B29.5 H32.5 タイプフェノール樹脂製 F7 D42 C11.5 寸法H(mm)フランジ付き:39 フランジフランジ付き E10 D118 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)17.5 寸法D3(mm)フランジ付き:50 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 フランジフランジなし E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP63N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19 A50.5 B48 H45 タイプフェノール樹脂製 F11 D63.5 C10.5 寸法H(mm)フランジ付き:57.5 フランジフランジ付き E16 D126 寸法d(mm)(H7)12 d16 寸法Lf(mm)30 寸法D3(mm)フランジ付き:77.5 MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 フランジフランジなし E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 寸法Lf(mm)22.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

関連キーワード