73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションRD4 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5 許容荷重(N)500
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションスクゥエア アルミ ハンドル
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 材質(ボルト)スチール
1個
2,522 税込2,774
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,462 税込4,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミニウム 安全 ハンドル車
・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
種類ソリッド タイプ握り付きハンドル 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドル
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD2 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)45 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク タイプRG型回転握り付き 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD1 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)41 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1
エコ商品
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
つや消しブラック 材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ 質量(g)68 寸法L(mm)250 寸法U(mm)6 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル高さ(mm)266
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

イマオコーポレーションASH アルミニウム安全ハンドル車
アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
種類ソリッド タイプ握り付きハンドル
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミ朝顔型ハンドル車 ALV
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨 タイプ握り用メネジあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル(オフセット仕様) RD9
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)粉体塗装 許容荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,141 税込5,655
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。
使用温度範囲(℃)-60~190 材質(グリップ)【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70) 許容荷重(N)1000
1個
9,506 税込10,457
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションTH-A 角型Tハンドル(アルミ製)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです。
使用温度範囲(℃)RD7:-50~100・RD7-SUS:-30~100 材質(グリップ)SUS316L、【被覆】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(TPE)被覆/ショアA60(TPE)/ブラック 許容荷重(N)1000
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
種類ディスク 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法H1(mm)- 寸法R(mm)- 寸法Lf(mm)- 寸法B(Φmm)- 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質引張強度 250N/mm2以上 AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ナチュラル L88 質量(g)29 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-120N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L120 質量(g)84 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L120 質量(g)45 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD3 RD3-86B
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L86 質量(g)37 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L100 質量(g)32 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションAL2SP アルミ2スポークハンドル車
握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類ツインスポーク
1個
2,910 税込3,201
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミ2スポークハンドル車 AL2SP
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし) 材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨 タイプ握り用メネジあり
1個
3,686 税込4,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類ソリッド 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ナチュラル L100 質量(g)32 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L88 質量(g)29 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L120 質量(g)37 U4 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:177 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L120 質量(g)45 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L180 質量(g)114 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ナチュラル L120 質量(g)37 U4 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:177 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L180 質量(g)114 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションアルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV140-M
エコ商品
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所 d(H8)14 L19 H39 質量(g)400 タイプフェノール樹脂製 種類朝顔 D140 D132 スポーク数3 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

イマオコーポレーションアルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV80-M
エコ商品
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所 d(H8)10 L16 H29 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 種類朝顔 D80 D124 スポーク数3 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷