126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,171 税込4,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様- タイプ六角穴付きボルト 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法J(Φmm)-
1個
864 税込950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別スピードハンドル 材質(本体)FCD450 タイプメネジ 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法E(Φmm)- 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類朝顔 タイプER型回転握り付き 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,436 税込1,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
854 税込939
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGS アーチグリップ
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)-
1個
437 税込481
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

握りやすい丸アーム
仕様- 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法F(Φmm)- 材質(インサート)黄銅 色(グリップ)ブラック
1個
1,591 税込1,750
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドル
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションEAG エルゴアーチグリップ
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
1個
738 税込812
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD2 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)45 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


取手とラッチが一体となった製品です。
付属品キー1個 材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材) 材質(Oリング)NBR 材質(キー)ポリアミドつや消しブラック 材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションESH エルゴセーフティハンドル
作業者の指を保護する安全カバー付です。(カバーの取付け取外しは、簡単に行えます) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)33
1個
799 税込879
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFPH-SC エルゴプルハンドル
エコ商品
タッピンネジ(呼び径2.9-9.5L)2本で取付けができます。また、取付箇所は専用のカバーで簡単に被う事ができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)36 色(本体)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
718 税込790
当日出荷

イマオコーポレーションMH7 マシナリーハンドル
MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
許容荷重(N)1000
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SA
エコ商品
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,407 税込1,548
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションアーチ グリップ
仕様- タイプオネジ 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法C(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)- 色(グリップ)ブラック
1個
1,009 税込1,110
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD4 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5 許容荷重(N)500
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L100 質量(g)32 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN2
軽量でシンプルなデザインです。 エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品
材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック 質量(g)57 タイプUN2 寸法L(mm)180 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル 許容荷重(N)500 パネル高さ(mm)221.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

イマオコーポレーション小型アーチグリップ
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 色(グリップ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
970 税込1,067
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです。
使用温度範囲(℃)RD7:-50~100・RD7-SUS:-30~100 材質(グリップ)SUS316L、【被覆】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(TPE)被覆/ショアA60(TPE)/ブラック 許容荷重(N)1000
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションAG1・AG2 アーチグリップ
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
1個
1,455 税込1,601
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションアーチ グリップ AGRF・AGRR形
取付方向が選べます。
使用温度範囲(℃)-30~130 色(キャップ)つや消しブラック 色(グリップ)ブラック 表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションETH エルゴチューブラーハンドル
エコ商品
エルボ内部の六角穴付きボルトを締付けることによりグリップの回転を防ぎます。 ハンドル内側からはM10の六角穴付きボルト、または六角ボルトを使用し、外側からはボルトを挿入し、六角ナットにて取付けできます。 サイドキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)397 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションMH9 マシナリーハンドル
MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります
許容荷重(N)500
1個
3,589 税込3,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L88 質量(g)29 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L120 質量(g)37 U4 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:177 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル(オフセット仕様) RD9
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)粉体塗装 許容荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,141 税込5,655
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1
エコ商品
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
つや消しブラック 材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ 質量(g)68 寸法L(mm)250 寸法U(mm)6 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル高さ(mm)266
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8
1個
922 税込1,014
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFPH-SL エルゴプルハンドル
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションハイヒールハンドル HH25
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。
材質【エルボ】アルミニウム(A6N01S)/アルマイト処理・梨地仕上げつや消しブラック、【取付用ボルト・ナット・ワッシャー】SUS304 質量(g)1216 寸法L(mm)500 寸法L1(mm)540 材質(グリップ)SUS304 許容荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷