「引込」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製
D50
S2
寸法H(mm)(±0.01)40
D118
寸法d(mm)(G6)12
H213
H130.7
寸法d1(mm)(F7)8
寸法M1(mm)M6×1
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5
寸法Dp(mm)25
MM6×1 深さ9
寸法θ°110
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)2.5
クランプ機構スパイラルカムカム角度4°
旋回方向右
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製
D50
S2
寸法H(mm)(±0.01)40
D118
寸法d(mm)(G6)12
H213
H130.7
寸法d1(mm)(F7)8
寸法M1(mm)M6×1
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5
寸法Dp(mm)25
MM6×1 深さ9
寸法θ°110
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)2.5
クランプ機構スパイラルカムカム角度4°
旋回方向右
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)2.2
B80
LM10×1.5 深さ18
H2.5
タイプフェノール樹脂製
F180
C34
E45
G28
J12
寸法D(mm)(F7)16
寸法K(mm)(P.C.D):50
許容荷重(N)レバー:600
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)8000
クランプ機構スパイラスカム角度4°
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)1.2
B65
LM8×1.25 深さ14
H2
タイプフェノール樹脂製
F160
C28
E36
G26
J10
寸法D(mm)(F7)12
寸法K(mm)(P.C.D):40
許容荷重(N)レバー:600
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6000
クランプ機構スパイラスカム角度4°
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ストローク(mm)2
材質(本体)SC440
質量(g)420
寸法H(mm)40(±0.01)
寸法D(Φmm)50
材質(レバー部)S45C
寸法D1(Φmm)18
寸法d(Φmm)12(G6)
寸法M(mm)M6×1-9L
寸法d2(mm)8(F7)
寸法H1(mm)30.7
寸法H2(mm)13
寸法M1(mm)M6×1
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)2.5
材質(握り)ABS樹脂
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
色(握り)ブラック
ワークの厚み公差(mm)±0.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
材質(レバー部)S45C
材質(握り)ABS樹脂
材質(本体)SC440
色(握り)ブラック
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
材質(レバー部)S45C
材質(握り)ABS樹脂
材質(本体)SC440
色(握り)ブラック
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製
D40
S1.5
寸法H(mm)(±0.01)32
D113.5
寸法d(mm)(G6)8
H210
H124.5
寸法d1(mm)(F7)5
寸法M1(mm)M5×0.8
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3
寸法Dp(mm)18
MM4×0.7 深さ8
寸法θ°90
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)0.9
クランプ機構スパイラルカムカム角度4°
旋回方向右
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製
D40
S1.5
寸法H(mm)(±0.01)32
D113.5
寸法d(mm)(G6)8
H210
H124.5
寸法d1(mm)(F7)5
寸法M1(mm)M5×0.8
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3
寸法Dp(mm)18
MM4×0.7 深さ8
寸法θ°90
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)0.9
クランプ機構スパイラルカムカム角度4°
旋回方向右
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。
スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。
許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。
5軸加工機や5面加工機などに最適
クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。
作業性が上がります
作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。
最適な位置で引き込み
別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
質量(g)2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-
寸法S(mm)-
寸法d(Φmm)-
寸法M(mm)-
寸法T1(mm)-
寸法W1(mm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)47.4
寸法L1(mm)25
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
寸法B(mm)3.6
寸法W(mm)19
寸法M(mm)M12×1.75
寸法R(mm)30
H(mm)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~15
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド
タイプロックボタン付き
形式BNDXN
使用温度範囲(℃)-40~90
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5
質量(g)3.9
タイプ-
寸法H(mm)-
寸法F(mm)-
外径(Φmm)6(取付部)
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法d(Φmm)3
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド
荷重(最小~最大)(N)4~10
色(ノブ)つや消しブラック
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A1.8
サイズ12
W19
L56
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L120
D25
S6
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6
W114
寸法T1(mm)8
ナットダブルナット
MM12×1.5
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)71
寸法L1(mm)35
寸法A(mm)2.3
寸法S(mm)12
寸法D(mm)20
寸法B(mm)6
寸法W(mm)30
寸法M(mm)M20×2.5
寸法R(mm)50
H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:20~60
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5
質量(g)3.5
タイプノーズロック型
寸法H(mm)-
寸法F(mm)-
外径(Φmm)6(取付部)
寸法D(Φmm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法d(Φmm)3
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド
荷重(最小~最大)(N)4~10
色(ノブ)つや消しブラック
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)61.2
寸法L1(mm)32
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)16
寸法B(mm)4.8
寸法W(mm)24
寸法M(mm)M16×2
寸法R(mm)40
H(mm)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:15~35
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
R30
A2.3
サイズ45634
B3.6
L46.8
材質(本体)SUS
H10.8
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型
L125
D12
S8
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8
材質(クリップ)SUS
ナットナット付き
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノーズ)SUS
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303
耐熱温度(℃)150
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)SUS303・電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・ワークを下向きに引き込み、浮き上がりを防止できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.4
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
口金可動荷重(N)280
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z
サイズ20
材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303
質量(g)98
タイプノーズロック無し
形式SDXN
寸法L(mm)74
寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)40
寸法A(mm)2.8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)33
寸法T(mm)-
寸法W(mm)30
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットナット無し
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)2355
材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303
寸法MM20×1.5
荷重(N)15~34
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。
簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。
内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9
材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)
色(本体)ブラック
インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。
テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。
AMBと合わせて使用できます。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)
シリーズPOB
ボディーが樹脂製のため軽量です。
錆を嫌う場所に最適です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(コイルバネ)SUS302
材質(ロックナット)ポリアミド
色(本体)ブラック
材質(ノーズ)SUS303
色(ノブ)つや消しブラック
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A1.3
サイズ10
W17
L47
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L117
D21
S5
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)5
W113
寸法T1(mm)7
ナットダブルナット
MM10×1
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3
サイズ16
W24
L74
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L126
D33
S8
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8
W119
寸法T1(mm)10
ナットダブルナット
MM16×1.5
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3
サイズ16
L74
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L126
D33
S8
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8
W119
寸法T1(mm)10
ナットシングルナット
MM16×1.5
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)71
寸法L1(mm)35
寸法A(mm)3
寸法S(mm)12
寸法D(mm)20
寸法B(mm)6
寸法W(mm)30
寸法M(mm)M20×2.5
寸法R(mm)50
H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:20~60
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ