110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)200 寸法L(mm)104.5 寸法H(mm)72 シリーズST-HTC1825 寸法d(mm)5.5 寸法L1(mm)46 寸法S(mm)25 寸法D(mm)9 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法L2(mm)45 寸法T(mm)5 寸法W(mm)40 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)40 寸法H1(mm)18 寸法P1(mm)28 寸法W1(mm)6 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 寸法L5(mm)6 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 寸法MM5 締圧力(kN)1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)380 シリーズST-HTC609 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)1.5
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
質量(g)40 シリーズST-HTC601 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)0.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLRC リーチクランプ
リーチクランプの横押しタイプです。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
幅(mm)- 高さ(mm)- 取付ねじ-
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションKPHS スイベルストッパー
エコ商品
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B6.5 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーション口金(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個 色(口金)シルバー 材質(口金)A7075
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションKPHS ダブルストッパー
エコ商品
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B6.5 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B5 質量(g)16 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションKPHS シングルストッパー
エコ商品
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L16.5 H51 質量(g)88 タイプフェノール樹脂製 L16.5 L211 D8.5 D132 H27 D210 H141.5 W124 寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目) MM16×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6 適合プレート厚さ(mm)3~12
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L12.5 H40 質量(g)41 タイプフェノール樹脂製 L16.5 L210.5 D6.5 D123 H25.5 D26.5 H132 W119 寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目) MM12×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)3 適合プレート厚さ(mm)3~8
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L16.5 H48 質量(g)86 タイプフェノール樹脂製 L19.5 L214 D8.5 D132 H27 D210 H138.5 W124 寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目) MM16×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6 適合プレート厚さ(mm)3~12
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L12.5 H37 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 L19.5 L213.5 D6.5 D123 H25.5 D26.5 H129 W119 寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目) MM12×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)3 適合プレート厚さ(mm)3~8
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A25 B42 L38 H33 タイプフェノール樹脂製 F80 D30 C42 E12 G6 J6.5 P45° K6 寸法M(mm)max.:157 N131 Q60° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A20 B35 L33 H22 タイプフェノール樹脂製 F63 D28 C40 E12 G5 J5.5 P50° K5 寸法M(mm)max.:133 N101 Q50° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A25 B42 L38 H33 タイプフェノール樹脂製 F80 D30 C42 E12 G6 J6.5 P45° K6 寸法M(mm)max.:157 N131 Q60° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A20 B35 L33 H22 タイプフェノール樹脂製 F63 D28 C40 E12 G5 J5.5 P50° K5 寸法M(mm)max.:133 N101 Q50° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作右方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプ
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。 タイプハンドルあり
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
エコ商品
横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
寸法E(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作左方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-12R-L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 B25 L20 H36 タイプフェノール樹脂製 F30 D60 C80 E93.7 G9 J45 P12 K40 N20 M55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-12R
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 B25 L20 H36 タイプフェノール樹脂製 F30 D60 C80 E93.7 G9 J45 P12 K40 N20 M55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08R-L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-12L-L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 B25 L20 H36 タイプフェノール樹脂製 F30 D60 C80 E93.7 G9 J45 P12 K40 N20 M55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08R
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L-L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-12L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 B25 L20 H36 タイプフェノール樹脂製 F30 D60 C80 E93.7 G9 J45 P12 K40 N20 M55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションCP120 外形クランプ
エコ商品
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501
エコ商品
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R25 B57 L19 H12 タイプフェノール樹脂製 F70 D47 C10 S8 E39 G(g6)28 J(h6)6 P(±0.02)26 K5 N(P.C.D)42 Q(±0.01)32 MM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷