196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番806-0453 材質SUS304 研磨
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り RA
材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ 質量(g)45 ねじ寸法M6×1
1個
909 税込1,000
当日出荷

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 種別おねじ付 タイプ回転握り 耐熱温度(℃)80 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
特価
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
1個
1,766 税込1,943
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22) 種別おねじ付 色(グリップ)ブラック 二面幅F(mm)- 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションSA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り
材質(本体)SUM22 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA
RoHS
RoHS指令適合製品です。
材質SUM22 硬質クロムメッキ 質量(g)45 タイプ固定握り 寸法L(mm)13 寸法H(mm)53 寸法D(mm)16 寸法D1(mm)10 寸法W(mm)8 寸法M(mm)M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
3日以内出荷

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L22 H112 質量(g)525 D36 D122 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
1個
6,305 税込6,936
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションSK-R シックスロブノブ(握り付き)
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
材質握り:フェノール樹脂 ノブ:ブラック、握り:ブラック 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ 材質(インサート)SUM22L 材質(ノブ)フェノール樹脂 表面処理(ノブ)光沢仕上げ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSRG-S ステンレス回転握り(小型)
RoHS
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

材質(グリップ)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
1,785 税込1,964
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車
定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
その他握りは別売品です。 トラスコ品番805-9565 質量(g)1400 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 種類朝顔 寸法H(mm)M8×1.25 寸法F(mm)12 寸法D(mm)33 寸法E(mm)18 寸法B(mm)49 取付穴あり 適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20 寸法G(mm)67 スポーク数3 寸法C(Φmm)38 寸法A(Φmm)160 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

握りやすい丸アーム
仕様- 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法F(Φmm)- 材質(インサート)黄銅 色(グリップ)ブラック
1個
1,591 税込1,750
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)