27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作右方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション押し型トグルクランプ
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 質量(g)380 寸法D(Φmm)11 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)6.7 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 アズワン品番64-8698-70 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 寸法MM8 締圧力(kN)3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプ
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。 タイプハンドルあり
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ハンドル操作角度(°)175
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A25 B42 L38 H33 タイプフェノール樹脂製 F80 D30 C42 E12 G6 J6.5 P45° K6 寸法M(mm)max.:157 N131 Q60° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A20 B35 L33 H22 タイプフェノール樹脂製 F63 D28 C40 E12 G5 J5.5 P50° K5 寸法M(mm)max.:133 N101 Q50° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A25 B42 L38 H33 タイプフェノール樹脂製 F80 D30 C42 E12 G6 J6.5 P45° K6 寸法M(mm)max.:157 N131 Q60° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A20 B35 L33 H22 タイプフェノール樹脂製 F63 D28 C40 E12 G5 J5.5 P50° K5 寸法M(mm)max.:133 N101 Q50° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08R
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-12L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 B25 L20 H36 タイプフェノール樹脂製 F30 D60 C80 E93.7 G9 J45 P12 K40 N20 M55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーション横型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体)SPCC 質量(g)315 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 最高高さ(mm)127 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 最大長(mm)178.5 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) クランプアーム移動角度(°)90 ハンドル操作角度(°)70 締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作左方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLRC リーチクランプ
リーチクランプの横押しタイプです。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
幅(mm)- 高さ(mm)- 取付ねじ-
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-12R
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 B25 L20 H36 タイプフェノール樹脂製 F30 D60 C80 E93.7 G9 J45 P12 K40 N20 M55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-12R-L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 B25 L20 H36 タイプフェノール樹脂製 F30 D60 C80 E93.7 G9 J45 P12 K40 N20 M55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L-L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08R-L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-12L-L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 B25 L20 H36 タイプフェノール樹脂製 F30 D60 C80 E93.7 G9 J45 P12 K40 N20 M55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションQLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
エコ商品
横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
寸法E(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)380 シリーズST-HTC609 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)1.5
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)200 寸法L(mm)104.5 寸法H(mm)72 シリーズST-HTC1825 寸法d(mm)5.5 寸法L1(mm)46 寸法S(mm)25 寸法D(mm)9 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法L2(mm)45 寸法T(mm)5 寸法W(mm)40 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)40 寸法H1(mm)18 寸法P1(mm)28 寸法W1(mm)6 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 寸法L5(mm)6 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 寸法MM5 締圧力(kN)1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
質量(g)40 シリーズST-HTC601 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)0.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)