766件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C6.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C10.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール付き C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C10 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)13 シールシール無し C13.9 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール無し C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)18 シールシール付き C16 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C6 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)14 シールシール付き C13 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)17 シールシール無し C16.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A25.4 B25.4 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F12 DM8×1.25-16L C12.7 E6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~5.6
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1 B12.7 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 F5.5 DM5×0.8-12L C6.4 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~1.9
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・ストッパーの向きは任意の位置でロック用ナットで固定してください。・ストッパーとクランプを同一線上に配置でき、スペースの問題を解決します。・RoHS指令適合製品です。
B29 HM16×2 質量(g)1486 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D100 C40 E46 G31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B6.5 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B6.5 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60 B84 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D60 C72 E19 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40 B56 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D40 C48 E13 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80 B72 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D40 C56 E24 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A60 B25 H14 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F16 D33.5 C7.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115 B40 H26 質量(g)660 タイプフェノール樹脂製 F30 D67.5 C14 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75 B35 H20 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 F22 D35 C29 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A50 B70 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5 D50 C60 E17 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60 B54 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D30 C42 E19 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80 B112 質量(g)410 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D80 C96 E24 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75 B32 L9 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 F42 D60 C44 E19 J24 K12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
AM8×1.25 B20 L5.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 F28 D38 C28 E12 J16 K8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75 B32 L9 H9 質量(g)380 タイプフェノール樹脂製 F42 D60 C44 E38 J24 K12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90 B35 H20 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 F22 D50 C10 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115 B40 H26 質量(g)660 タイプフェノール樹脂製 F30 D67.5 C14 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A50 B25 H14 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F16 D23.5 C19.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A95 B40 H26 質量(g)625 タイプフェノール樹脂製 F30 D47.5 C38 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75 B35 H20 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F22 D35 C29 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1 B25.4 質量(g)58 タイプフェノール樹脂製 F8 DM5×0.8-16L C7.9 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~3.0
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1 B19.1 質量(g)42 タイプフェノール樹脂製 F8 DM5×0.8-16L C7.9 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~3.0
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

・ワークを下向きに引き込み、浮き上がりを防止できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.4 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 口金可動荷重(N)280
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
AM8×1.25 B32 H7 質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 F21 D20 C25 E40 GM8 J50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷