85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)890 タイプフェノール樹脂製 F12 D36 C25 E148 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】13900~34700
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)720 タイプフェノール樹脂製 F12 D36 C25 E108 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】13200~33000
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)1125 タイプフェノール樹脂製 F12 D58 C25 E60 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)20200
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-16320
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM16×2 質量(g)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-16010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM16×2 質量(g)1220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-16490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM16×2 質量(g)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)580 タイプフェノール樹脂製 F12 D36 C25 E73 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】12100~30300
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)760 タイプフェノール樹脂製 F12 D43 C22 E50 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)18000
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)480 タイプフェノール樹脂製 F12 D30.5 C19 E40 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)18000
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80 色(本体)ブラック
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80 色(本体)ブラック 色(ボール)アイボリー
1個
1,291 税込1,420
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,029 税込1,132
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部めねじ 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションスター型ウィンドー FE
ネジ込み取付け
形状丸形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 使用温度範囲(℃)-30~110 耐熱温度(℃)110 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションEK エンプラノブ
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 種類六角形
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)16 寸法A(mm)16.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)12 寸法C(mm)13 寸法DM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌日出荷

イマオコーポレーションクロスノブ
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部めねじ 種類十字形 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)238 タイプフェノール樹脂製 D17 C16 E13 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B12.7 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 D8 C16 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600 許容トルクT(N・m)50
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM16 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM16×2 色(本体)ブラック
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションTLK タップドロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
2,619 税込2,881
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R40 T10 A14 B12 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D12 t4.5 D112 D28 MM4×0.7 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.9 クランプストローク(mm)1.8
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R40 T10 A14 B12 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D12 t4.5 D112 D28 MM4×0.7 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.9 クランプストローク(mm)1.8
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R50 T12 A16 B14 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D14 t5.5 D115 D210 MM5×0.8 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)1.3 クランプストローク(mm)2.3
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A20 B39 質量(g)155 タイプフェノール樹脂製 F33 D30 C30 EM16×2 G19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)230 寸法A(mm)130 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)110 寸法A(mm)55 寸法D(mm)24 寸法B(mm)45 寸法C(mm)40 寸法R(mm)35 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)125 寸法A(mm)75 寸法D(mm)24 寸法B(mm)65 寸法C(mm)60 寸法R(mm)35 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50 質量(g)230 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B150 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)360 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B163 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌日出荷

イマオコーポレーションBK バーノブ
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450 取付部めねじ 種類特殊形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A28 B20 質量(g)70 D10 EM16×2 寸法C(mm)(-0.2-0.6)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B33 質量(g)134 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D10 C16 E30 G30 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16-SUS
RoHS
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.8 寸法L(mm)23.11 寸法H(mm)63.5 長さL(mm)23.11 寸法A(mm)93 寸法F(mm)22.6 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)0.8 表面処理酸化皮膜 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)23.8 寸法M(mm)最大19 寸法N(mm)M16×2 寸法J(mm)70 寸法G(mm)12.7 寸法K(mm)97 許容荷重(N)7500 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)50
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)190 寸法A(mm)105 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)135 寸法A(mm)85 寸法D(mm)24 寸法B(mm)75 寸法C(mm)70 寸法R(mm)35 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B140 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷