10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80 色(本体)ブラック
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJR
エコ商品
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。 ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 質量(g)25 タイプリング式 使用温度範囲(℃)-30~80 寸法H(mm)48 寸法d(mm)12 寸法A(mm)24 寸法D(mm)20 寸法H1(mm)62 寸法H2(mm)18 寸法W1(mm)24 寸法w(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM12×1.75
1個
619 税込681
7日以内出荷

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80 色(本体)ブラック 色(ボール)アイボリー
1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.5 最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T19 L36 H61 質量(g)26 D38 H180 寸法T1(mm)13.5 MM14×2 最大許容トルク(N・m)ネジ:12、ボール:35 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)25
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):29° 材質フェノール樹脂 T9 L21 H36 質量(g)4 D20 H146 寸法T1(mm)7 MM6×1 最大許容トルク(N・m)ネジ:0.5、ボール:10 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)15
1個
699 税込769
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T12 L25 H43 質量(g)7 D24 H155 寸法T1(mm)9 MM8×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:2、ボール:12 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)18
1個
739 税込813
4日以内出荷