「樹脂用」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途に応じて材質を選んでいただけます。
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック
質量(g)1040
材質(ベアリング)スチール
軸穴径(Φmm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)90
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド
ボルト直径(M)M12×1.75
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)SUS303
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ボールチェーン:ポリアセタール
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0978
アズワン品番64-8654-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。
ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。
RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304
材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
樹脂製のため、走行音が静かです。
GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプ
T14.5
A4.5
d10
B8
L20
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
種類アイドラー
C1.5
d126
ベアリング型式:6000ZZ
寸法d3(mm)24
寸法Df(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)35
d230
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID0807
T10.5
A2.5
d8
B7
L15
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
種類アイドラー
C1.5
d122
ベアリング型式:6000ZZ
寸法d3(mm)20
寸法Df(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
d225
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。
使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
タイプボルト付き
寸法L1(mm)8
寸法T(mm)1.5
寸法M(mm)M5X0.8
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質【止め輪】SUS304-CSP
材質(本体)ポリアセタールホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B5
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C6.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B6
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C10.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6
B3
質量(g)1
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)7
シールシール付き
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B6
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11.5
シールシール付き
C10
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12
B8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)13
シールシール無し
C13.9
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.3
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6
B3
質量(g)1
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)7
シールシール無し
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12
B8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)14
シールシール付き
C13
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16
B10
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)17
シールシール無し
C16.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16
B10
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール付き
C16
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B5
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11.5
シールシール付き
C6
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン
種別おねじ付
タイプ回転握り
耐熱温度(℃)80
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
異物混入対策に適した製品です。
VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ。
MD-EKKは、金属検出機対応樹脂製ノブ。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(インサート)SUS303
材質(ノブ)VD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しシグナルブルー・MD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグリーンブルー
VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ
MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)SUS303
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。
種類アイドラー
スプロケット形状C形
列数1
材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(コイルバネ)SUS302
材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)ブラック
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。ボスは鋼製インサートを使用しています。軽量でスタンダードな樹脂製ハンドル車です。樹脂製の回転握り付です。
トラスコ品番133-7993
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
許容荷重(N)1000
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ