3,619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIP
用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック 質量(g)1040 材質(ベアリング)スチール 軸穴径(Φmm)20
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
特価
329 税込362
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド ボルト直径(M)M12×1.75 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)SUS303 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIP
エコ商品
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。 ボールベアリング一体成形。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
欠品中

ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。 樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ボールチェーン:ポリアセタール 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
1,475 税込1,623
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーション樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ
エコ商品
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0978 アズワン品番64-8654-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304 材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
1個
1,582 税込1,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
1個
3,589 税込3,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535
エコ商品
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプ T14.5 A4.5 d10 B8 L20 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 種類アイドラー C1.5 d126 ベアリング型式:6000ZZ 寸法d3(mm)24 寸法Df(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)35 d230
1個
879 税込967
翌々日出荷

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS
樹脂製のため、走行音が静かです。 GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 材質(ボルト)SUS303
1個
1,126 税込1,239
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1130
エコ商品
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID0807 T10.5 A2.5 d8 B7 L15 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 種類アイドラー C1.5 d122 ベアリング型式:6000ZZ 寸法d3(mm)20 寸法Df(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30 d225
1個
899 税込989
翌々日出荷

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C
1個
1,019 税込1,121
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト タイプボルト付き 寸法L1(mm)8 寸法T(mm)1.5 寸法M(mm)M5X0.8 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 材質(ボルト)SUS303
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質【止め輪】SUS304-CSP 材質(本体)ポリアセタールホワイト 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C6.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C10.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール付き C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C10 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)13 シールシール無し C13.9 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール無し C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)14 シールシール付き C13 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)17 シールシール無し C16.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)18 シールシール付き C16 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C6 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 種別おねじ付 タイプ回転握り 耐熱温度(℃)80 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,194 税込1,313
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ ナールドノブ VD-EKK・MD-EKK
異物混入対策に適した製品です。 VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ。 MD-EKKは、金属検出機対応樹脂製ノブ。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(インサート)SUS303 材質(ノブ)VD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しシグナルブルー・MD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグリーンブルー
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)SUS303
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)ブラック 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
1個
980 税込1,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。 種類アイドラー スプロケット形状C形 列数1 材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。ボスは鋼製インサートを使用しています。軽量でスタンダードな樹脂製ハンドル車です。樹脂製の回転握り付です。
トラスコ品番133-7993
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドル
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
359 税込395
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションMH6 マシナリーハンドル
MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
許容荷重(N)1000
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オール樹脂製です。 腐食を嫌う環境での使用に最適です。
質量(g)20
1個
1,155 税込1,271
4日以内出荷