8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション前面シール・ハウジングシール
軽量で小型です。 シャフトスリーブ使用でΦ6,8,10,12の穴径に対応可能です。 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm
シャフト径(Φmm)14 付属品ラバークッション……1枚 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 色(ハウジング)オレンジ
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20 文字高(mm)7 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。 ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm
シャフト径(Φmm)20 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 色(ハウジング)オレンジ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)特殊ポリカーボネート ノブ:レッド 質量(g)60 シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能) 外径(Φmm)36 材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート 材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート 色(本体)ブラック ハウジング色レッド
1個
14,841 税込16,325
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

イマオコーポレーションインジケーターノブ DK01F・DK208・DK209
エコ商品
ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし 材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド 材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック 質量(g)60 ピッチ(mm)1.75(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向左正面
1個
14,841 税込16,325
7日以内出荷

イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-04
エコ商品
軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚 質量(g)50 使用温度範囲(℃)最大80 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-09-N
エコ商品
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5 付属品ラバークッション1枚 質量(g)100 ピッチ(mm)1.5(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 許容回転数(min-1[r.p.m])500 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ 回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平前面
1個
9,021 税込9,923
7日以内出荷