迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B24
質量(g)185
FM12×1.75
D16
C32
E12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B17
質量(g)75
FM8×1.25
D12
C20
E8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B12
質量(g)25
FM5×0.8
D8
C14
E5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B14
質量(g)38
FM6×1
D10
C16
E6.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B20
質量(g)130
FM10×1.5
D14
C28
E10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂
種類三角形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
取付部丸穴
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(取付部)SUM22L
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
設定されたトルクで締付けができます。
設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130
ハンドル色つや消しブラック
色(キャップ)ブラック
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450
取付部めねじ
種類特殊形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
仕様樹脂レバー:オレンジ
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25
R45
W36
L24
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D10.5
H35.3
D117.5
H28
H139
P28
パッドフラット
MM3
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)160
クランプ力(N)400
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41
L【最小】42【最大】49
H22
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20
S2
H2【最小】5【最大】14
H14
W130
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)30
許容締付トルク(N・m)90
適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
トラスコ品番805-4315
材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】21【M1】M3【θ】120°
W3
L7.2
H21.8
タイプフェノール樹脂製
L16
D(0/-0.05)29.72
D112.4
H215
D27.1
H116
N3
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)4.2
許容締付トルク(N・m)5
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。
プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。
【内径クランプ】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途面での支持。
トラスコ品番106-0716
材質本体:スチール、ボール:スチール
全長(mm)12
ねじ寸法M5×0.80
六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L24
H16
質量(g)86
タイプフェノール樹脂製
L120
D50
d117.7
P28
寸法P1(mm)36
寸法M1(mm)M3
MM3×0.5深さ6
適合シャフト径(Φmm)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L32
H18.5
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
L127
D60
d126.2
P35
寸法P1(mm)42
寸法M1(mm)M4
MM4×0.7深さ8
適合シャフト径(Φmm)25
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49
ねじ(mm)取付:M4
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。
堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。
早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時)
治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。
スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。
(注意事項)
レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25
R30
W28
L20
質量(g)54
タイプフェノール樹脂製
D10
H35.5
D114.5
H26
H135.5
P22
パッドダイヤモンド
MM2
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)160
クランプ力(N)200
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:8
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:10
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:16
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29
L【最小】27【最大】31
H15
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16
S1
H2【最小】4【最大】10
H12.5
W121
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)26
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】27【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d15
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:15
保持トルク(N・m)5
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ