28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションACR・ACL アクチマクランプ
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
1個
42,680 税込46,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションECL・ECLN カムレバー
エコ商品
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)5
1個
1,475 税込1,623
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルネスクランプ ARN
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。 12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大クランプ力は約4.9kNです。(レバー最大荷重530N時)
材質ハウジング:スチール(STPT370)、焼付塗装、シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370)、四三酸化鉄皮膜、レバー部:S45C、四三酸化鉄皮膜、 グリップ:フェノール樹脂、レッド 質量(g)250 レバー荷重(N)530 クランプ力(kN)最大4.9
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

イマオコーポレーションPTPD 引込みクランプ(六角タイプ)
エコ商品
ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。 スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。 許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。 5軸加工機や5面加工機などに最適 クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。 作業性が上がります 作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。 最適な位置で引き込み 別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
質量(g)2300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

イマオコーポレーションサイドスイベルホイストリング SHR SHR8
エコ商品
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27 B15.8 H44.5 タイプフェノール樹脂製 F25.4 D1.6 C15.8 E7.9 G25.4 J75.4 N6 許容荷重(N)2900 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

イマオコーポレーションサイドスイベルホイストリング SHR SHR20
エコ商品
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.18 B39.7 H50.8 タイプフェノール樹脂製 F41.3 D2 C25.4 E12.7 G38.1 J120.7 N10 許容荷重(N)20600 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。・スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化・ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。・許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。5軸加工機や5面加工機などに最適・クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。作業性が上がります・作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。最適な位置で引き込み・別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションSHR サイドスイベルホイストリング
エコ商品
通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルネスクランプ
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
トラスコ品番805-4315 材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

イマオコーポレーションサイドスイベルホイストリング SHR SHR12
エコ商品
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14 B23.8 H50.8 タイプフェノール樹脂製 F41.3 D2 C25.4 E12.7 G38.1 J120.7 N10 許容荷重(N)6500 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションサイドスイベルホイストリング SHR SHR16
エコ商品
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14 B31.8 H50.8 タイプフェノール樹脂製 F41.3 D2 C25.4 E12.7 G38.1 J120.7 N10 許容荷重(N)12600 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションサイドスイベルホイストリング SHR SHR10
エコ商品
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27 B19.8 H44.5 タイプフェノール樹脂製 F25.4 D1.6 C15.8 E7.9 G25.4 J75.4 N6 許容荷重(N)4500 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。 インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ|アルネスクランプ
エコ商品
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。 12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4950Nです。(レバー最大荷重530N時) レバー最大荷重530N 別売で先端アクセサリーを用意しております。 RoHS指令適合製品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
質量(g)250 材質(グリップ)フェノール樹脂/レッド 材質(レバー部)S45C 黒染め 材質(ハウジング)スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー 材質(スリーブ)スチール(STPG370)/黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE20
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)1.39 寸法E0.8 許容荷重(N)20000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM20×2.5 寸法A93 寸法B38.5 寸法C30.2 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)80 寸法K97 寸法M最大22
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE20-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)1.39 寸法E0.8 許容荷重(N)10000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM20×2.5 寸法A93 寸法B38.5 寸法C30.2 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)80 寸法K97 寸法M最大22
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.42 寸法E1.2 許容荷重(N)5000 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM10×1.5 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C14.6 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)10 寸法K66.7 寸法M最大13
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.8 寸法E0.8 許容荷重(N)7500 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM16×2 寸法A93 寸法B38.5 寸法C23.8 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)50 寸法K97 寸法M最大19
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.8 寸法E0.8 許容荷重(N)15000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM16×2 寸法A93 寸法B38.5 寸法C23.8 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)50 寸法K97 寸法M最大19
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションSE スイベルアイボルト
エコ商品
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) 上部フランジに許容荷重を刻印。 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)3500 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.42 寸法E1.2 許容荷重(N)2500 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM10×1.5 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C14.6 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)10 寸法K66.7 寸法M最大13
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)7000 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)