緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー
形状その他
材質(本体)S45C
材質カムレバー:亜鉛ダイカスト
表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)SCM440
ロック機構スパイラルカムカム角度4°
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)四三酸化鉄被膜
形式LHSSB
耐熱温度(℃)80
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSTH:2本ライン
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
質量(g)0.2
タイプ軽荷重用(ライン無し)
寸法L(mm)7
寸法d(mm)1.5
寸法A(mm)4
寸法S(mm)0.5
材質(ボール)SUJ2HRC56~60
耐熱温度(℃)80
寸法w(mm)0.4
材質(コイルバネ)SWPA
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)
寸法MM3×0.5
荷重(N)1.5~3
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSUH:2本ライン
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)SUS303
質量(g)0.2
タイプ重荷重用(2本ライン)
寸法L(mm)7
寸法d(mm)1.5
寸法A(mm)4
寸法S(mm)0.5
材質(ボール)SUS420HRC55
耐熱温度(℃)80
寸法w(mm)0.4
材質(コイルバネ)SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)
寸法MM3×0.5
荷重(N)5~7
1個
¥1,223
税込¥1,345
7日以内出荷
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B30
L10
H18
タイプフェノール樹脂製
F18
D35
C29
E12
G22
J9.5
PM5
K39
N16
QM6×1 深さ10
許容荷重(N)レバー:100
M50
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-05
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B45
L15
H28
タイプフェノール樹脂製
F26
D52
C42
E19
G30
J14.5
PM8
K56
N24
QM10×1.5 深さ15
許容荷重(N)レバー:200
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-08
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B38
L12
H24
タイプフェノール樹脂製
F23
D45
C37
E16
G25
J12
PM6
K51
N19
QM8×1.25 深さ15
許容荷重(N)レバー:150
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-06
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B25
L8
H15
タイプフェノール樹脂製
F14
D29
C24
E10
G19
J8
PM4
K36
N14
QM5×0.8 深さ8
許容荷重(N)レバー:80
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-04
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード