「蝶番 角度調整」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80
旋回角度(°)最大215
材質(ヒンジ 本体)ポリアミド
材質(ヒンジ ピン)スチール
材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(レバー ボルト)スチール
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。
難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~65
材質(ピン)ポリカーボネイト
旋回角度(°)最大275
材質(調整ネジ)SUS303
材質(ボス)SUS303
右側、左側に開くドアにご使用できます。
ドアとフレーム間の角度調整が可能です。
M5六角穴付きボルト、またはM5六角ボルトで取付けができます。また、ドアの内側からM5六角穴付きボルトを通しM5用六角ナットで取付けが可能です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です
質量(g)25
最大締付トルク(N・m)5
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥767
税込¥844
4日以内出荷
関連キーワード