長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)57
タイプフェノール樹脂製
t5
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色グリーン
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)60
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色グリーン
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)50.5
寸法B(mm)39
寸法W(mm)61
質量(g/m)440
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)675
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)220
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
長さ(m)2
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色グリーン
質量(g/m)650
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)75.5
寸法B(mm)65
寸法W(mm)85
質量(g/m)545
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。
チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー
材質(ねじ部)SUS304
最高使用温度(℃)70
材質(スプリング)SUS302
チェーンスピード(m/min)20(許容)
材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
色グリーン
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)65
全長(mm)1900
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
表面処理(本体)ホワイト
長さ(m)2
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色グリーン
搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。
3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
定尺(m)3
適合径(Φmm)10(丸棒)
質量(g/m)69
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)555
1個
¥6,014
税込¥6,615
4日以内出荷
適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
長さ(m)2
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
材質(本体)超高分子量ポリエチレン
色(本体)ブラック
質量(g/m)120
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色グリーン
搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。
3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
適合【鋼材】6t×50
質量(g)404
定尺(m)3
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。
3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
適合【鋼材】6t×25
定尺(m)3
質量(g/m)220
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
¥7,081
税込¥7,789
4日以内出荷
全長(mm)65
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色(本体)ホワイト
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
材質(ベース)SUS304
材質(シャフト)SUS304
材質(スプリング)SUS304WPB
2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。
(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います)
本製品は素材長さ2000±2より切削加工で製作しております。
樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります)
伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。
材質【Cチャンネル】FCSG-SUS:SUS304
寸法H(mm)18
寸法A(mm)14
寸法t(mm)2
寸法W(mm)28
定尺(m)2
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)12
寸法W1(mm)24
質量(g/m)1150
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。
チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
ガイド部分は360°回転します。
材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)
質量(g)430
最高使用温度(℃)70
チェーンスピード(m/min)max.20
関連キーワード