45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
932 税込1,025
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールカバー型ブリーザキャップ
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン 表面処理(フランジ)亜鉛メッキ 表面処理(キャップ)クロムメッキ 表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
1個
3,007 税込3,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80 色(本体)ブラック
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラット クランプ レバー
種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

イマオコーポレーションDGK ダイアルグリルノブ
RoHS
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 長針:赤、短針:黒 使用温度範囲(℃)0~100 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,700 税込10,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
825 税込908
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,656 税込5,122
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60 L(+0.5/0)100 H42 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D(-0.02/-0.10)12 D1(±0.3)14.5 D219 H126 D311.1 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60 L(+0.5/0)50 H42 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D(-0.02/-0.10)12 D1(±0.3)14.5 D219 H126 D311.1 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

イマオコーポレーション小型アーチグリップ
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 色(グリップ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
1,038 税込1,142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60 L(+0.5/0)80 H42 質量(g)124 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D(-0.02/-0.10)12 D1(±0.3)14.5 D219 H126 D311.1 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
1,572 税込1,729
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
4,268 税込4,695
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)
クランプストローク(mm)3
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60 L(+0.5/0)70 H42 質量(g)116 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D(-0.02/-0.10)12 D1(±0.3)14.5 D219 H126 D311.1 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
d7.4 W5 H42 タイプフェノール樹脂製 D51 H35 d14.5 H210 H132 P21.5 H414 寸法D(mm)2(g7)25 D47 寸法Dp(mm)43 寸法H5(mm)18 MM6×1-25L d25
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストスターノブ
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-06501 B(±0.01)63 H42 質量(g)910 タイプフェノール樹脂製 F(H7)28 D30 C38 E(±0.01)8 G13 JM6×1 深さ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60 L(+0.5/0)60 H42 質量(g)108 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D(-0.02/-0.10)12 D1(±0.3)14.5 D219 H126 D311.1 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T3.5 d7.4 W50 L80 H42 タイプフェノール樹脂製 D7 H35 寸法d(mm)2(H7)5 d14.5 H210 H132 P45 H418 寸法P1(mm)42 MM8×1.25-30L W36
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T3.5 d7.4 W50 L40 H42 タイプフェノール樹脂製 D7 H35 寸法d(mm)2(H7)5 d14.5 H210 H132 P25 H418 寸法P1(mm)42 MM6×1-25L W35
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.17 B50 LM8×1.25 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G14 J【最大】105 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.15 B50 LM8×1.25 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G14 J【最大】81 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-09001 B(±0.01)80 H60 質量(g)1600 タイプフェノール樹脂製 F(H7)42 D35 C43 E(±0.01)8 G15 JM8×1.25 深さ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャスター ノブ
歯数26 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC90MJ 質量(g)280 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(0/-0.015)42
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 【技術データ】 抗菌効果 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌 ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌 ATCC25923 ・肺炎桿菌 ATCC13883 ・緑膿菌 ATCC 27853 ・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイト ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61 材質(スプリング)SUS302 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションパラレル
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上 硬度(本体)HRC40~45
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションCP122 旋盤用アダプター
RoHS
外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イマオコーポレーション外形クランプ(ブロックタイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバー ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(クサビ)SCM440 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)