196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM6×1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS W7 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D12 H24.5 H117 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM5×0.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
1個
2,231 税込2,454
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトカムレバー
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 種類チェーンボルト・ターンバックル 硬度HRC33~39 仕様ダブルエンド型
1個
1,562 税込1,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
485 税込534
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
262 税込288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303 種類丸形 色(本体)シルバー
1個
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 取付部めねじ 種類ウイング形
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130 ハンドル色つや消しブラック 色(キャップ)ブラック
1個
1,572 税込1,729
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
185 税込204
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)