17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-10L B50 L8.5 H5.3 タイプフェノール樹脂製 F35 D20 C40 E6 G10 J12 PM8×1.25-35L K21 N62.5 M32 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)25 クランプ力(N)11000
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8-15L B70 L13 H8 タイプフェノール樹脂製 F50 D30 C60 E10 G15 J20 PM12×1.75-50L K31 N91 M48 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)25000
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-12L B65 L11 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C50 E8 G12 J16 PM10×1.5-40L K27 N74 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)18000
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RM6×1-20L B90 L17 H10.2 タイプフェノール樹脂製 F65 D40 C80 E15 G20 J25 PM16×2-60L K39 N115 M64 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)200 クランプ力(N)46000
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷


・RoHS指令適合製品です。
B30 L2 H(h7)6 質量(g)185 タイプフェノール樹脂製 F4 D29 C8 E19 G12 J7 KM10 M11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)8500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B30 L2 H(h7)6 質量(g)225 タイプフェノール樹脂製 F4 D26 C32 E19 G12 J7 KM10 M11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)8500
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 L1.6 H(h7)6 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F3 D24.5 C6 E15 G10 J7 KM8 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)25 クランプ力(N)7000
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 L1.6 H(h7)6 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 F3 D21.5 C25 E15 G10 J7 KM8 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)25 クランプ力(N)7000
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-10029【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-10029 B24 H【最小】20【最大】80 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 F4.5 D(+0.1/0)12 C19 E1.5 G11 JM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A39.5 B65 LM8 H1.5 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 F16 D25 C7.5 E45 G7 J7 K4 M25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)8 クランプ力(N)4000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A39.5 B65 LM8 H1.5 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 F16 D25 C19.5 E45 G7 J7 K4 M25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)8 クランプ力(N)4000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5 L25 質量(g)51 タイプフェノール樹脂製 L115 D24 D116 D29.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6 L33 質量(g)102 タイプフェノール樹脂製 L115 D31 D121 D213
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30 質量(kg)6.2 d21 W170 L115 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(±0.01)100 H330 D155 H250 H150 P135 W110 クランプ力(kN)35 許容締付トルク(N・m)75
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6 L33 質量(g)348 タイプフェノール樹脂製 L115 D31 D121 D213 D345 寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5 L25 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 L115 D24 D116 D29.5 D334 寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷