7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ハンドル操作角度(°)175
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション押し型トグルクランプ
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 質量(g)380 寸法D(Φmm)11 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)6.7 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 アズワン品番64-8698-70 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 寸法MM8 締圧力(kN)3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)200 寸法L(mm)104.5 寸法H(mm)72 シリーズST-HTC1825 寸法d(mm)5.5 寸法L1(mm)46 寸法S(mm)25 寸法D(mm)9 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法L2(mm)45 寸法T(mm)5 寸法W(mm)40 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)40 寸法H1(mm)18 寸法P1(mm)28 寸法W1(mm)6 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 寸法L5(mm)6 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 寸法MM5 締圧力(kN)1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)