88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
864 税込950
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
282 税込310
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブ
材質(ノブ)フェノール樹脂 表面処理(ノブ)光沢仕上げ 色(ノブ)ブラック
1個
369 税込406
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イマオコーポレーションタップドロブノブ TLK
質量(g)90 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM12×1.75 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

イマオコーポレーションTLK タップドロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
864 税込950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションタップドロブノブ TLK TLK70
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A1.5 H45 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 S21 D117 d117 D230 寸法Lf(mm)26 MM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類五角形
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションマルチレール ストッパー(タップ穴)
材質(本体)工具鋼 質量(g)400 表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上 許容締付トルク(N・m)50~100
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTK
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20~110 材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM5×0.7 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
469 税込516
3日以内出荷

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L30 H27 質量(g)39 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H27 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 寸法Lf(mm)13 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)4 寸法A(mm)10 寸法F(mm)1.5 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)8 寸法C(mm)7.7 寸法DM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35 H23 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)2 寸法A(mm)8.5 寸法F(mm)1.2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.5 寸法DM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)4 寸法A(mm)10 寸法F(mm)1.5 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)8 寸法C(mm)7.7 寸法DM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)7 寸法A(mm)12.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9.4 寸法DM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUS
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)7 寸法A(mm)12.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9.4 寸法DM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L25 H27 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)16 寸法A(mm)16.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)12 寸法C(mm)13 寸法DM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷

クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUS
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)2 寸法A(mm)8.5 寸法F(mm)1.2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.5 寸法DM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)スチール製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
529 税込582
当日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)31 寸法A(mm)20.5 寸法F(mm)2.5 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)16 寸法C(mm)16.5 寸法DM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20 A最大53 B41 H11 タイプフェノール樹脂製 F2 D30 C22 E4 G18 J(0/-0.05)28 K7 LA【最小】14【最大】5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】16【Mタップ穴使用時】16 A最大37 B29 H7.5 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 G12 K4 LA【最小】10【最大】4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27 A最大70 B56 H14.5 タイプフェノール樹脂製 F3 D42 C29 E5 G26 J(0/-0.05)40 K7 LA【最小】19【最大】8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM6×1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

イマオコーポレーションSCS-TC4 T溝プレート
エコ商品
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)16000 寸法A(mm)400
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS W7 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D12 H24.5 H117 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS H40 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6 D225 H114.7 寸法D(mm)1(h9)14 D330 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4 深さ4 クランプ力(N)150 保持力(N)450 適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS H40 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6 D225 H114.7 寸法D(mm)1(h9)14 D330 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4 深さ4 クランプ力(N)150 保持力(N)450 適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM5×0.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUS H48 質量(g)165 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8 D234 H116 寸法D(mm)1(h9)18 D340 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ5 クランプ力(N)250 保持力(N)750 適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
10,980 税込12,078
当日出荷