94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~120 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~90 取付部おねじ(段付) 色(本体)つや消しブラック 特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,475 税込1,623
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部めねじ 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンドキャップ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトカムレバー
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80 色(本体)ブラック
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
806 税込887
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGS アーチグリップ
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)-
1個
437 税込481
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,746 税込1,921
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションブリーザキャップ BR
材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,630 税込1,793
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イマオコーポレーションRD5 ラウンドスチールハンドル
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L 許容荷重(N)1000
1個
1,252 税込1,377
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションEK エンプラノブ
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 種類六角形
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形 使用温度範囲(℃)-40~49 接続方式丸穴 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 特性耐久性/弾性 適合用途防振
1個
796 税込876
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLCA カムレバー
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランクハンドル
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(握り)ポリアミド 色(握り)つや消しブラック
1個
1,863 税込2,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ラッチ
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(シール)スチレンゴム(SBR) 材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,388 税込1,527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
5,723 税込6,295
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

イマオコーポレーションボール スクリュー
材質(本体)SCM435 材質(ボール)SUJ2 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33~39
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)