58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
253 税込278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(10個)ほか
特価
1,921 税込2,113
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
466 税込513
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
641 税込705
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
2,037 税込2,241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
621 税込683
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部角穴 種類五角形
1個
757 税込833
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションOG オーバルグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
505 税込556
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションLMR レベリングパッド(SUS製)
RoHS
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
1,019 税込1,121
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)36 色(本体)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
718 税込790
欠品中

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
1個
3,589 税込3,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブ
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,000 税込1,100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
1,223 税込1,345
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
447 税込492
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
447 税込492
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
873 税込960
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

イマオコーポレーションクリック トルクノブ
材質(ねじ部)S45C 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
466 税込513
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
4,365 税込4,802
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,074 税込4,481
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションSCD スクリューダンパー
細目ネジ仕様。 最大圧力は10%~15%の誤差があります。
寸法E(mm)6
1個
1,417 税込1,559
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーショントライアングルノブ MD-TRIK
異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー 材質(取付部)SUS304
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーショントライアングルノブ VD-TRIK
異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー 材質(取付部)SUS304
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
592 税込651
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
3,783 税込4,161
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプ レバー(SUS製)
種類クランプレバー 形状L字形 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUS303
1個
1,339 税込1,473
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・丸物ワークのみでなく直線ワークもクランプ可能です。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)36 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)25 H22 質量(g)36 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1(±0.3)9.4 D211 H134 D36.5 最小二面せん断力(N)65000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップ
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
1袋(1個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,009 税込1,110
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプレバー
種類クランプレバー 形状L字形 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色レッド
1個
699 税込769
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK-SOFT スターノブソフト
RoHS
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~80 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
844 税込928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連キーワード