20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションローラーピン RLP RLP1210
エコ商品
・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A7.5 L10 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 L110.9 D119 寸法D(mm)12 MM8×1.25-30L 公差D0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションローラーピン(同心)SUS製
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)SUS303
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションローラーピン(偏心)SUS製
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)SUS303
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
1個
3,589 税込3,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
5,723 税込6,295
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

イマオコーポレーションNBLP-SUS ボールロックピン
エコ商品
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーションMBDE-LP ロッキングプレート
本体のセルフカット時のみご使用ください。 ワークをクランプする時は取外してください。 六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】80.3 B38.1 LM5 H27 質量(g)390 タイプフェノール樹脂製 F15.7 D30.9 C47.5 E19.1 G30.5 J10.5 KM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)38.4 クランプ力(N)15000 適合型式【ロッキングプレート】MBDE12-LP
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。 コネクタの向きは前面、上下対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。 保護等級IP65適合 水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。 タンク底面付近への設置が可能です。
付属品スペーサー(厚み10)×2個 材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 質量(g)231 使用温度範囲(℃)-30~80 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(チューブ)耐熱ガラス 材質(ボルト)SUS303 材質(プロテクター)ポリカーボネート透明 材質(フロート)ポリアミドブラック
1個
18,915 税込20,807
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)