86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションLSM リニアストップモーション
RoHS
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
1本
1,921 税込2,113
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
1本
3,589 税込3,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
641 税込705
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
1,426 税込1,569
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80 色(本体)ブラック 色(ボール)アイボリー
1個
1,291 税込1,420
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ132 フッククランプ
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440 材質(クランププレート)SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C
1個
1,426 税込1,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションSMK セルフメイクノブ
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 取付部丸穴 種類丸形 表面処理キャップ:光沢仕上げ 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)オレンジ 色(本体)つや消しブラック
1個
291 税込320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションAG1・AG2 アーチグリップ
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーショントグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d6.1 W39 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 P32 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2 クランプ高さ(mm)25.4 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)
クランプストローク(mm)3
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
A60 B85 LM12 H2 質量(g)500 タイプフェノール樹脂製 F22 D40 C29 E60 G12 J9 K6 M35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)9000
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A60 B85 LM12 H2 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 F22 D40 C10 E60 G12 J9 K6 M35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)9000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

イマオコーポレーションMBTC Tスロットトークランプ
T溝に取付けてご使用ください。 下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-06001 A32 B12 L5 H4 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 F30 D20 C26 E20 G48 J12 K5.5 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):52
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-10L B50 L8.5 H5.3 タイプフェノール樹脂製 F35 D20 C40 E6 G10 J12 PM8×1.25-35L K21 N62.5 M32 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)25 クランプ力(N)11000
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)12 L17 H13.5 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D17.5 C30.5 E13 G10 J16 P5 K10 NM6×1-35L MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)7 クランプ力(N)3500
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

イマオコーポレーションホルダ
吸着パッドに接続するストレート型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションホルダ
吸着パッドに接続するL型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションホルダ
吸着パッドに接続するT型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質【止め輪】SUS304-CSP 材質(本体)ポリアセタールホワイト 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d6.1 W39 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 P32 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2 クランプ高さ(mm)25.4 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド 材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
A60 B85 LM12 H2 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 F22 D40 C10 E60 G12 J9 K6 M35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)9000
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス
質量(g)465 タイプフラット 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35L クランプ力(kN)60 許容締付トルク(N・m)200
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27 A最大70 B56 H14.5 タイプフェノール樹脂製 F3 D42 C29 E5 G26 J(0/-0.05)40 K7 LA【最小】19【最大】8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト タイプボルト付き 寸法L1(mm)8 寸法T(mm)1.5 寸法M(mm)M5X0.8 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 材質(ボルト)SUS303
1個
1,426 税込1,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 W22 L22 H16 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 H17.5 W114 MM8×1.25-35L
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB A18 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5-35L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜 材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
1個
3,686 税込4,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W56 L【最小】57【最大】65 H29 質量(g)465 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27 S3 H2【最小】8【最大】19 H15 W142 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)60 許容締付トルク(N・m)200 適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
材質(本体)SKD61 質量(g)275 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L クランプ力(kN)50 許容締付トルク(N・m)90 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A14 B22 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-35L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150 W35 L60 H30 質量(g)700 タイプフェノール樹脂製 L125 L28 H313 ねじ径M12 H210.5 H128 MM12×1.75-35L
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷