カテゴリ

  • 機構部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,072)
  • ニッセイ(80)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • エスコ(59)
  • Festo(50)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
  • RS PRO(39)
  • CKD(30)
  • シグマ光機(30)
  • 椿本チエイン(29)
  • 三木プーリ(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
  • KANON(中村製作所)(21)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
  • omron(オムロン)(18)
  • 東洋技研(18)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(18)
  • JFEアドバンテック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6n」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25 イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    歯数18A16W16B4L25H41質量(g)30タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16 イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    歯数18A16W16B4L16H41質量(g)27タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • スピンロック イマオコーポレーション

    スピンロック

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽いノブ操作で確実にロックします。
    用途シートカッターの回転方向の動きを固定。
  • QSC クイックシャフトクランプ イマオコーポレーション

    QSC クイックシャフトクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
  • ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション

    ロッドエンドジョイント

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
  • アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プリズム型ウィンドー イマオコーポレーション

    プリズム型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A38B19LM6×1 深さ10H17.6タイプフェノール樹脂製F15D35C29E12G15J13P6K8NM6締付トルク(N・m)7.5MM6×1-16LRoHS指令(10物質対応)対応
  • LSM リニアストップモーション イマオコーポレーション

    LSM リニアストップモーション

    イマオコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ350 ナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    BJ350 ナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
  • トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーション

    トルクリミットトライアングルノブ TLTK

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
    材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
  • サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。
    仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-OG

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d16W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:16保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)500
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0920-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0920-OG

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d20W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:20保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)500
  • オイルプラグ PN・PO PN-1/8 イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN・PO PN-1/8

    イマオコーポレーション
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
    その他通気穴なし材質フェノール樹脂ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-06022 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-06022

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
    B(-0.02-0.10)12L17H13.5質量(g)45タイプフェノール樹脂製F9.5D17.5C30.5E13G10J16P5K10NM6×1-35LMM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)7クランプ力(N)3500
  • 安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
    使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001C イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001C

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A38B19LM6×1 深さ10H17.6タイプフェノール樹脂製F15D35C29E12G15J22.1P6K8NM6締付トルク(N・m)1Q24MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0920-BK イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0920-BK

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d20W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:20保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)500
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-BK イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-BK

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d16W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:16保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)500
  • AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ) イマオコーポレーション

    AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
  • BA バランスハンドル イマオコーポレーション

    BA バランスハンドル

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
  • CP700 突き出しピン イマオコーポレーション

    CP700 突き出しピン

    イマオコーポレーション
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    重量ワークのピン位置決めに
  • CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーション

    CP110・CP111 クランプポスト

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
  • QLSWC スイングクランプ(六角タイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
    用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻
  • クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-10029 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-10029

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
    RM6×1 深さ10T24B29L2H10タイプフェノール樹脂製F35D10C12S4E25G16J18PM10×1.5K(-0.1/-0.3)12NM6M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)530タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)10寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)800
  • ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12-54 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12-54

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
    仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.75最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22
  • ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
    仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22