カテゴリ

  • 機構部品(23)
  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(9)
  • AMPHENOL(122)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • HARWIN(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
  • omron(オムロン)(88)
  • Optibelt(51)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • RS PRO(226)
  • SMC(35)
  • StarTech.com(51)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(100)
  • アイトス(31)
  • アラム(32)
  • エスコ(36)
  • ホンダ(97)
  • 三ツ星ベルト(31)
  • 大阪魂(263)
  • 椿本チエイン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 85」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
  • ダブルエッジクランプ イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
  • EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション

    EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーション

    PGL ピラーグリップレバー

    イマオコーポレーション
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
    形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
  • ベースタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーション

    ベースタイトナー(オートテンション型)

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
  • BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーション

    BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーション

    フランジタイトナー(オートテンション型)

    イマオコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
  • BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーション

    BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーション

    BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーション

    BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08550 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08550

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.42B38HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08532 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08532

    イマオコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.27B20HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08516 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08516

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.13B7HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J通しRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08520 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08520

    イマオコーポレーション
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.17B9HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J通しRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08540 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08540

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.33B28HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライアングルノブ(抗菌仕様) TRIK-SA イマオコーポレーション

    トライアングルノブ(抗菌仕様) TRIK-SA

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
    タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
  • BRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーション

    BRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • エルゴウイングナット(抗菌仕様) EWN-SUS-SA イマオコーポレーション

    エルゴウイングナット(抗菌仕様) EWN-SUS-SA

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
  • エルゴナールドノブ(抗菌仕様) EKK-SUS-SA イマオコーポレーション

    エルゴナールドノブ(抗菌仕様) EKK-SUS-SA

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
    タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
  • ピローグリップ(抗菌仕様) PGPA-SA イマオコーポレーション

    ピローグリップ(抗菌仕様) PGPA-SA

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)48使用温度範囲(℃)-30~130
  • BJ531 フックホルダー(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ531 フックホルダー(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
  • BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
    ロック機構スパイラルカムカム4°
  • 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(ハンドル車)FC材
  • エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA イマオコーポレーション

    エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様) EALA-SUS-SA

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 【技術データ】 抗菌効果 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌 ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌 ATCC25923 ・肺炎桿菌 ATCC13883 ・緑膿菌 ATCC 27853 ・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイトヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
  • 安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    安全 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08525 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08525

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.21B13HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応