カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(9)
  • CKD(64)
  • Kawasaki(122)
  • KITO(キトー)(80)
  • MAZDA(マツダ)(129)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • ParkerTAIYO(164)
  • RS PRO(36)
  • SMC(1,058)
  • テラウチ(寺内製作所)(33)
  • ニッセイ(22)
  • ホンダ(101)
  • ヤンマー(20)
  • 三木プーリ(17)
  • 三菱電機(29)
  • 住友電工ハードメタル(26)
  • 富士インパルス(39)
  • 理研化学(19)
  • 近藤製作所(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n350」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション

    KCL・KCL-SUS カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    色黒
  • ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション

    ロッドエンドジョイント

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • MH7 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH7 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
    許容荷重(N)1000
  • MH1 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH1 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000色(本体)ナチュラル
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723

    イマオコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD2 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • MH9 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH9 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります
    許容荷重(N)500
  • RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ) イマオコーポレーション

    RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • MH6 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH6 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
    許容荷重(N)1000
  • MH13 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH13 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    許容荷重(N)500
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS

    イマオコーポレーション
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    タイプオネジ固定材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装取付部おねじ材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303材質(オネジ)SUS303
  • QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応