「r 1.25-8」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。 頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(キャップ)ポリアミド 材質(インサート)SUM24L 材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(握り)ポリプロピレン 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(握り)つや消しブラック 色(ポリアミド)つや消しブラック
1個
2,522 税込2,774
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 クランクは、頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
使用温度範囲(℃)0~80 材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/オレンジ/グレー/イエロー/ライトブルー/レッド) 材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄被膜 寸法MM8×1.25 材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 材質(握り)ポリプロピレンつや消しブラック
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSK-R シックスロブノブ(握り付き)
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
材質握り:フェノール樹脂 ノブ:ブラック、握り:ブラック 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ 材質(インサート)SUM22L 材質(ノブ)フェノール樹脂 表面処理(ノブ)光沢仕上げ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08015-R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A15 B17 質量(g)23 タイプフェノール樹脂製 F19.4 D6 C17 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08025-R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A25 B17 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F19.4 D16 C17 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-08010-R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A10 B20 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 F19.4 D17 C17 EM8×1.25 G10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSW QLSW200R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R78.1 A45 B40 LM8×1.25 H12 タイプフェノール樹脂製 F13 D(P.C.D)25 C63 E38 G40 J16 P69.5 K32 N22.5 M20 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回方向
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)1.2 B65 LM8×1.25 深さ14 H2 タイプフェノール樹脂製 F160 C28 E36 G26 J10 寸法D(mm)(F7)12 寸法K(mm)(P.C.D):40 許容荷重(N)レバー:600 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6000 クランプ機構スパイラスカム角度4°
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションEK エンプラノブ
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 種類六角形
1個
759 税込835
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イマオコーポレーショントルクコントロールレバー
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1個
7,490 税込8,239
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGS アーチグリップ
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)-
1個
437 税込481
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー ストッパー回転ストッパー付き 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ブラック キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,591 税込1,750
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1個
398 税込438
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(ねじ部)SUS303
1個
1,911 税込2,102
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
12,901 税込14,191
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)


イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)16 寸法A(mm)36 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30 寸法C(mm)27 寸法R(mm)17.5 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 種類七角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
1個
2,328 税込2,561
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク タイプRG型回転握り付き 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラット クランプ レバー
種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
1,194 税込1,313
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷