23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションチェーンナット
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
1個
650 税込715
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションNS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20 B10 質量(g)270 タイプフェノール樹脂製 D25 C44 E4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大レンチ締付トルク(N・m)11 締付力(N)【推奨】23000【最大】30000 推奨締付トルク(N・m)9 最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25 B10 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 D25 C49 E4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大レンチ締付トルク(N・m)11 締付力(N)【推奨】23000【最大】30000 推奨締付トルク(N・m)9 最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】30
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションBS1 フランジシャンク
位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
1個
18,900 税込20,790
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

イマオコーポレーションハンドル
材質(ハンドル車)FC材 材質(握り)- 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番132-3945 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック ボス径(Φmm)35 ハンドル径(Φmm)125
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションロールリング
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
1個
2,231 税込2,454
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
806 税込887
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
311 税込342
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
951 税込1,046
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
d4.5 W26 H34.6 タイプフェノール樹脂製 D45 S12.5 H310 D125 H212.5 D2(g6)25 H125 P35 H411.6 D313.5 D49 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】9.3~12.7 持上力(N)5.5~20.5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
d4.5 W26 H34.6 タイプフェノール樹脂製 D45 S12.5 H310 D125 H212.5 D2(g6)25 H125 P35 H411.6 D316.5 D412 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】12.3~16 持上力(N)5.5~20.5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
d4.5 W26 H34.6 タイプフェノール樹脂製 D45 S12.5 H310 D125 H212.5 D2(g6)25 H123 P35 H411.6 D316.5 D412 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】12.3~16 持上力(N)5.5~20.5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
d4.5 W26 H34.6 タイプフェノール樹脂製 D45 S12.5 H310 D125 H212.5 D2(g6)25 H123 P35 H411.6 D313.5 D49 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】9.3~12.7 持上力(N)5.5~20.5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

イマオコーポレーションCP710 スプリングピン(高精度型)
アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ピン)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード