絞り込み
ブランド
- Ideal-Tek
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: Ideal-Tekのすべての商品

替チップ
Ideal-Tek¥1,898税込¥2,0881組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。用途249CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・細幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)4質量(g)1先端厚さ(mm)1先端幅(mm)2
替チップ
Ideal-Tek¥9,198税込¥10,1181組翌日出荷先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。用途2AZJK.SA.0.IT用 替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)40高さ(mm)3.2質量(g)4先端厚さ(mm)0.35先端幅(mm)1.9
替チップ
Ideal-Tek¥7,798税込¥8,5781組8日以内出荷セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。用途2AMZ.SA.0.IT用替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)1先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35先端幅(mm)2
替チップ
Ideal-Tek¥1,898税込¥2,0881組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。用途2ABCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・細幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
替チップ
Ideal-Tek¥3,198税込¥3,5181組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。用途8WLCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)28全長(mm)40高さ(mm)14質量(g)2先端厚さ(mm)14先端幅(mm)27.5
替チップ
Ideal-Tek¥1,898税込¥2,0881組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。用途242CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.7
替チップ
Ideal-Tek¥1,898税込¥2,0881組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。用途259CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.6
替チップ
Ideal-Tek¥1,898税込¥2,0881組8日以内出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。用途7CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・鋭幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
替チップ
Ideal-Tek¥9,198税込¥10,1181組翌日出荷先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。用途73ZJ.SA.0.IT用 替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・鋭幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)3.5先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.6
替チップ
Ideal-Tek¥1,898税込¥2,0881組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。用途3CPR.SA.1又は3XCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)0.7
ミニステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)4
チップ交換式 ESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥5,798税込¥6,3781本8日以内出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)17.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.6先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)0.6開口幅(mm)10
チップ交換式 ESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥5,798税込¥6,3781本翌日出荷タイプ249CP プラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に最適です。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。形状直幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)15質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
チップ交換式 ESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥5,798税込¥6,3781本翌日出荷タイプ2ABCPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学に基づいた操作性を実現しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。形状曲・細幅(mm)14全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)18表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)27材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA73MZをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)16質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本当日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。交換用チップはA2AMZをお求め願います。形状直・細幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)13質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)2開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA72MZをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)135高さ(mm)16質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25最高使用温度(℃)1400先端長(mm)30材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ESDピンセット
Ideal-Tek¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。交換用チップはA73ZJをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5最高使用温度(℃)1400先端長(mm)30材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.6開口幅(mm)6
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。セット内容【5本組セット】(1.SA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(2A.SA.0)直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(3C.SA.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.SA.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.SA.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。グリップ部がギザ付の為、滑りにくくなっています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)18.1表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ハンドルにローレットがあり滑りを防止します。材質ステンレス(SUS316L)高さ(mm)12表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥5,998税込¥6,5981本当日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(45°)・鋭・先端ギザ付幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.19開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。27型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)135高さ(mm)11質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥5,298税込¥5,8281本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)11.7表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。最大限の視認性を確保しながらコンポーネントをしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(90°)・鋭幅(mm)14.7全長(mm)115高さ(mm)11質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端長(mm)13.5先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(45°)・鋭幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.7開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。短い本体は、よりしっかりとしたグリップと優れた実用性を実現します。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性を実現します。材質ステンレス(SUS316L)形状曲・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)12表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端長(mm)33先端幅(mm)0.12開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)1.6開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(20°)・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)30.0・17.5先端幅(mm)1.0~1.5開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)14先端径(mm)溝付:0.6~1.3表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.51先端幅(mm)0.8開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM104型SMDピンセットは、3ピンのSOTパッケージやモノリシック・チップコンデンサの処理や 位置決めを必要とする用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状先曲・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)32.0・25.0先端幅(mm)0.7~1.8開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM106型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを水平に配置するために特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状先曲・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端長(mm)30.0・21.5先端幅(mm)1.40~3.80開口幅(mm)8
エポキシコーティングESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥5,198~税込¥5,718~1本翌日出荷非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工コーティングエポキシ開口幅(mm)8
NC製高精度ピンセット
Ideal-Tek¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷非磁性(100%)です。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)600
DXピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥6,298~税込¥6,928~1本翌日出荷から8日以内出荷耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。材質ステンレス(904L)表面処理研磨加工最高使用温度(℃)450
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,598税込¥10,5581本翌日出荷視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ESD静電気防止仕様です。形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)140高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.15開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。形状直・鋭幅(mm)10高さ(mm)11表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。全長(mm)120表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.11材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8