絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
299件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形 Ideal-Tek

    精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形

    Ideal-Tek
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    トラスコ品番206-9671全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)81刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-73切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
  • 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形 Ideal-Tek

    精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形

    Ideal-Tek
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
  • 超精密ピンセット Ideal-Tek

    超精密ピンセット

    Ideal-Tek
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
    材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)硬度34HRC
  • 汎用型ピンセット Ideal-Tek

    汎用型ピンセット

    Ideal-Tek
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質SA(耐酸性ステンレス)
  • Idealtek 36.PCSA-1 基板ホルダ Ideal-Tek

    Idealtek 36.PCSA-1 基板ホルダ

    Ideal-Tek
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCSA基板ホルダー. PCSAシリーズの業務用PCBホルダーとアクセサリ。. ESD 安全。 2 x 調節可能な部分 多様なサイズ。 フォームラバー。RoHS指令(10物質対応)対応モデルPCSA-1
  • プラスチックピンセット ID-707 Ideal-Tek

    プラスチックピンセット ID-707

    Ideal-Tek
    899税込989
    1本
    6日以内出荷
    強く滑らか、導電性、ESD安全性
  • プラスチックピンセット ID-705 Ideal-Tek

    プラスチックピンセット ID-705

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    9日以内出荷
    柔らかく、なめらか、非導電性
    アズワン品番61-4461-81
  • プラスチックピンセット ID-710 Ideal-Tek

    プラスチックピンセット ID-710

    Ideal-Tek
    969税込1,066
    1本
    6日以内出荷
    柔らかく、なめらか、非導電性
    アズワン品番61-4461-78
  • プラスチックピンセット ID-702 Ideal-Tek

    プラスチックピンセット ID-702

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性
    アズワン品番61-4460-33
  • 超精密ピンセット ID-2AB Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-2AB

    Ideal-Tek
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    No.2Aにカーブをつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
    種別ID-2AB TA材質TA(チタン)全長(mm)120アズワン品番61-4459-91
  • 超精密ピンセット ID-51S Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-51S

    Ideal-Tek
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    No.5Aの先端を曲げたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
    アズワン品番61-4459-76
  • カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-24 Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-24

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
    種別先端チップ交換型
  • カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-2A Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-2A

    Ideal-Tek
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
    種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-76
  • カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7C Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7C

    Ideal-Tek
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
    種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-74
  • 超精密ピンセット ID-5U Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-5U

    Ideal-Tek
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ID-5UF. Sより極細タイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
    種別ID-5UUF. S材質S(ハイカーボンステンレス鋼)全長(mm)110硬度53~54HRCアズワン品番61-4462-25
  • 超精密ピンセット ID-6 Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-6

    Ideal-Tek
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
    種別ID-6 SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)115硬度34HRCアズワン品番61-4460-19
  • 超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズ Ideal-Tek

    超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズ

    Ideal-Tek
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    ワシ型タイプの先細。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
    種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-7 SA DC全長(mm)120アズワン品番61-4459-86
  • 超精密ピンセット ID-3 Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-3

    Ideal-Tek
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    非常に細い先端面を取って丸く仕上げたタイプ。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
    種別ID-3 NC全長(mm)120アズワン品番61-4460-01
  • 超精密ピンセット ID-65A Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-65A

    Ideal-Tek
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
    種別ID-65A NC材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)全長(mm)140アズワン品番61-4459-96
  • 超精密ピンセット ID-65A Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-65A

    Ideal-Tek
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
    種別ID-65A TA材質TA(チタン)全長(mm)140アズワン品番61-4459-79
  • 超精密ピンセットカッティング ID-15AGW Ideal-Tek

    超精密ピンセットカッティング ID-15AGW

    Ideal-Tek
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    No.15AGWのESDタイプ。腐食に弱い。強力で固いものを扱う際に効果的
    種別超精密ピンセット カッティング材質C(カーボンスチール)全長(mm)120硬度57HRC表面抵抗(グリップ部)10^8-10^9ohmアズワン品番61-4459-52
  • カーボンファイバーピンセット Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット

    Ideal-Tek
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
  • カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット 先端交換可能

    Ideal-Tek
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
  • 超精密ピンセット ID-2AX SA Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-2AX SA

    Ideal-Tek
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    No.2AのX型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
    アズワン品番61-4460-25
  • カーボンファイバーピンセット Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット

    Ideal-Tek
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF 。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
  • 超精密ピンセット カッティング Ideal-Tek

    超精密ピンセット カッティング

    Ideal-Tek
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
    全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
  • 精密耐薬ピンセット 交換用チップ Ideal-Tek

    精密耐薬ピンセット 交換用チップ

    Ideal-Tek
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品チップ1セット、ネジ3本材質PVDF耐熱温度(℃)150
  • セラミックチップピンセット 交換用チップ Ideal-Tek

    セラミックチップピンセット 交換用チップ

    Ideal-Tek
    6,598税込7,258
    1セット
    翌々日出荷
    付属品チップ1セット、ネジ3本材質ジルコニアセラミックス耐熱温度(℃)1000
  • ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tek

    ウエハー用フラットピンセット

    Ideal-Tek
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
    寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)9寸法C(mm)2.5
  • カッティングピンセット(カーボンスチール製) Ideal-Tek

    カッティングピンセット(カーボンスチール製)

    Ideal-Tek
    10,980税込12,078
    1丁
    翌日出荷
    小さな素材の切断や細かい場所の切断に最適です。銅線などの柔らかい金属線も切断できます。サンドラブラスト加工でマットな表面になっておりマイクロスコープでの作業で光を反射しません。適度な切断力を発揮する設計です。
    材質高炭素鋼(C67S / AISI 1070)先端角(°)135表面処理サンドブラスト加工切断能力(mm)0.08~0.1開口幅(mm)6
  • カッティングピンセット(カーボンスチール製) Ideal-Tek

    カッティングピンセット(カーボンスチール製)

    Ideal-Tek
    10,980税込12,078
    1丁
    翌日出荷
    小さな素材の切断や細かい場所の切断に最適です。銅線などの柔らかい金属線も切断できます。サンドラブラスト加工でマットな表面になっておりマイクロスコープでの作業で光を反射しません。短く丸みを帯びた刃は視認性を確保する設計です。
    材質高炭素鋼(C67S / AISI 1070)幅(mm)10全長(mm)115高さ(mm)13質量(g)26刃長(mm)6.5先端角(°)124表面処理サンドブラスト加工切断能力(mm)0.08~0.1先端厚さ(mm)4開口幅(mm)5
  • カッティングピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    カッティングピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    18,980税込20,878
    1丁
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。超硬合金で作られた刃は硬い金属も切断可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)10全長(mm)115高さ(mm)16質量(g)27刃長(mm)10.5先端角(°)135表面処理サンドブラスト加工切断能力(mm)0.08~0.1先端厚さ(mm)5開口幅(mm)4
  • 高精度スパチュラセット Ideal-Tek

    高精度スパチュラセット

    Ideal-Tek
    2,698税込2,968
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:高精度スパチュラ Black(BLACKESD)×1本、高精度スパチュラ Blue(BLUEESD)×1本、高精度スパチュラ Red(REDESD)×1本、高精度スパチュラ Green(GREENESD)×1本。先端サイズ別4本セットです。小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。
    幅(mm)33全長(mm)74高さ(mm)6質量(g)6先端材質カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
  • ソルダーエイド Ideal-Tek

    ソルダーエイド

    Ideal-Tek
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。PVD樹脂を使用することによって高いコストパフォーマンスを実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。
    材質PVD樹脂質量(g)5
  • ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製) Ideal-Tek

    ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製)

    Ideal-Tek
    5,498税込6,048
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:カーボンファイバー製 ソルダーエイド 1(MPT1RCP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 2(MPT2CP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 3(MPT3CP.IT)×1本。先端形状別3本セットです。(MPT1RCP.IT/MPT2CP.IT/MPT3CP.IT)はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。カーボンファイバー(強化ポリアミド66)を使用することで高い耐久性を実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。
    材質カーボンファイバー(強化ポリアミド66)幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)7
  • 高精度ピンセット Ideal-Tek

    高精度ピンセット

    Ideal-Tek
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかり保持します。非常に硬く剛性の高い先端部と本体を備えており、曲がりを防ぎます。
    材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端長(mm)40先端幅(mm)0.18開口幅(mm)15
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。先端の特殊な形状により毛細管現象が抑制され、ピンセットの先端に沿って液体が上向きに流れるのを防ぎます。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9.5全長(mm)105高さ(mm)12質量(g)11表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.14先端長(mm)30先端幅(mm)0.17開口幅(mm)17
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    平らな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
    材質ステンレス(SUS316L)形状曲・鋭幅(mm)12全長(mm)115高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.18先端長(mm)33先端幅(mm)0.23開口幅(mm)15