カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ウレタンコーティング手袋
ミドリ安全¥3,398税込¥3,7381袋(10双)当日出荷ウーリーナイロン編手袋の手のひら側だけにポリウレタン樹脂をコーティングしています。通気性が良く、ムレにくく、ソフトで長時間の作業にも快適です。手袋からのホコリの発生が少ない、クリーンな作業に適しています。手にぴったりフィットし、滑りにくい手袋ですので、指先を使う細かな作業に適しています。用途製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃などに。材質表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン100%編手厚さ(mm)10ゲージ数13
EVA2層カップインソール 静電
ミドリ安全¥1,598税込¥1,7581足当日出荷から5日以内出荷踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色イエロー
EVA2層カップインソール
ミドリ安全¥869税込¥9561足3日以内出荷から5日以内出荷踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色ブラック
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付タイプ
ミドリ安全¥3,798税込¥4,1781箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷排気弁から湿気や熱を逃し、ムレにくく楽な呼吸ができます。 安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。 顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。 顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。 表面は肌にやさしい素材を使用しました。 しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。 長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。用途一般粉じん作業。区分DS2質量(g)160入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM696号)、NIOSH N95検定合格品、排気弁付使用限度時間(h)20排気抵抗(Pa)70以下指定防護係数10
簡易防水防寒作業靴MPS-155
ミドリ安全¥9,498税込¥10,4481足当日出荷から9日以内出荷水が染み込みにくい簡易防水仕様です。 靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。 雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。 さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。用途寒冷地での作業材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2
ミドリ安全¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から30日以内出荷帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
小型ゴーグル VG-504F
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいです。付属品専用ポーチ仕様UVカット・防曇加工トラスコ品番200-1483形状ゴーグル型質量(g)108レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50フレーム色クリアグレー加工防曇材質(フレーム)軟質PVCコーティング高性能曇り止めコートテンプル色クリアグレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり材質(バンド)合成織り込み布
防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ
ミドリ安全¥6,498税込¥7,1481個当日出荷小さいサイズのたためるヘルメットです。お子さまの頭に合うサイズなので、移動時にズレにくいです。A4クリアファイル対応のランドセルに入ります。収納袋に入れて机の横にかけられます。飛来・落下物用国家検定合格品だから、災害時でも安心・信頼の国内生産です。用途防災用です。トラスコ品番199-9991色ホワイト質量(g)390サイズ(cm)47~57外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)250
ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から5日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス色ブラック質量(g)770種類作業靴・静電靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)機能耐油性・耐薬品性・静電JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-815
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1足当日出荷から3日以内出荷安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など色ホワイト質量(g)300種類作業靴材質(アッパー)人工皮革・メッシュ機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌足幅EEE靴底圧縮EVAスポンジ甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
カーボンヘックス KX-02A
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981双当日出荷ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。仕様すべり止め:あり厚さ(mm)0.8色ブラック入数(双)1機能耐摩耗性袖口仕様マジック
クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781着当日出荷から翌々日出荷肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。用途作業者からの発じんとESD防止対策。タイプつなぎ服
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。トラスコ品番162-2403材質シャフト:ステンレスキャップ:ポリエチレン長さ(mm)360幅(mm)160質量(kg)1.8アズワン品番64-5038-79テープ90周
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指
ミドリ安全¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
スポーティースタイル保護メガネ VS-104H(ハードコート)
ミドリ安全¥2,498税込¥2,7481個当日出荷頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。トラスコ品番855-3140セット内容専用ポーチ質量(g)29規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ホワイト/グレー機能防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド材質(フレーム)プラスチックテンプル色ホワイト/グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
ベルデビバPOPラミネート A4タイプ
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981セット(10枚)当日出荷印刷物で簡単にフロアステッカーが作れます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に。トラスコ品番836-1940セット内容スキージー材質ペットフィルム厚さ(mm)0.16色クリア質量(g)270取付方式貼付タイプ寸法(縦×横)(mm)250×337粘着剤アクリル系シートサイズA4
甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381足当日出荷から5日以内出荷甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ローカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(甲板)牛クロム革、アルミJIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ長靴
安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211
ミドリ安全(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴紐部分が長いデザインになりますので、より足にフィットします。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
女性用ヘルメット LSC-11PCL α
ミドリ安全¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
交換用モールド(保護メガネVS-102F用)
ミドリ安全¥999税込¥1,0991個当日出荷VS-102Fの交換用モールドです。適合保護メガネVS-102F用トラスコ品番105-7666材質エラストマー質量(g)6フレーム色ブラックアズワン品番64-5038-93
男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M
ミドリ安全¥6,498税込¥7,1481足翌々日出荷から3日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 接客サービス業にもご使用いただける、ローファーデザインです。 男性の足にフィットしやすい設計になっています。 管理しやすいクツ袋付きです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途サービス業、食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット色ブラック種類作業靴材質(甲被)人工皮革足幅EEE材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプ革靴
豚本革手袋(内綿)
ミドリ安全¥1,598税込¥1,7581双当日出荷優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス(R)を使用しています。用途機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに厚さ(mm)1.2加工内綿材質(裏)豚本革
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋
ミドリ安全¥999~税込¥1,099~1袋(3双)当日出荷から9日以内出荷水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性
熱場作業用安全靴 つま先ガード付 W344
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足3日以内出荷から5日以内出荷耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。用途製造業。形状ハイカット質量(kg)2色茶種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム1層標準質量(g/片足)1520機能耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(先芯)ワイド鋼材質(インソール)豚ヌメ耐熱全敷甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプブーツ
春夏 スラックス
ミドリ安全¥3,898税込¥4,2881着翌々日出荷から3日以内出荷シンプル・ワーキングウエアです。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。種別スラックス混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(厚地)股下(cm)78
春夏 E/Cスラックス
ミドリ安全¥4,698税込¥5,1681着当日出荷から5日以内出荷シンプル・ワーキングウエアです。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。種別スラックス混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(厚地)股下(cm)78
エコ帯電防止 カーゴスラックス
ミドリ安全¥9,198税込¥10,1181着3日以内出荷低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。種別カーゴスラックス混率(%)ポリエステル95(再生ポリエステル65)、ナイロン5、二重織り、ツイル股下(cm)78JIS規格帯電防止作業服JIS適合品
防寒作業靴 MPS-135
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1足当日出荷から4日以内出荷靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。用途寒冷地での作業形状ハイカット規格JSAA A種認定機能防寒・屈曲・保温足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1足当日出荷から9日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。用途倉庫業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
牛表革手袋 MT-14牛-白
ミドリ安全¥2,098税込¥2,3081双当日出荷強度のある牛表革を使用しました。国内で加工した牛表革を使用しています。トラスコ品番819-3314厚さ(mm)1質量(g)80
異物混入防止スラックス 男性用
ミドリ安全¥6,298税込¥6,9281着当日出荷から3日以内出荷体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。用途食品工場種別スラックス股下(cm)78
メディカル作業靴 CSS-308静電
ミドリ安全(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。用途看護師、介護士形状ローカット色ホワイト質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ゴム底安全靴 中編上 V262N
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981足当日出荷従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ミドルカット色ブラック種類安全靴JIS規格JIS T8101 C1/S/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
カップインソール E-01 SSサイズ
ミドリ安全¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。トラスコ品番827-5523サイズSS(21.5~22.5cm)質量(g)25
低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入
ミドリ安全¥3,398税込¥3,7381セット(10双)当日出荷手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。 ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。 袖口が長いタイプです。用途電子部品や精密機械組立検査作業、物流などの仕分け、包装作業、農作業、園芸材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.7色ホワイト入数(双)10
耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)
ミドリ安全¥8,698~税込¥9,568~1双当日出荷から9日以内出荷手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり
耐切創手袋 カットガードW102
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681双当日出荷ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他