1,038件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全

    ワイド樹脂先芯耐滑安全靴

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
    用途製造業、運輸業、建設業などに。形状ハイカット材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプひもタイプ
  • 耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102ロング

    ミドリ安全
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
    仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
  • ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ728 ミドリ安全

    ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ728

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    欠品中
    独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
    用途食品工場などに厚さ(mm)0.08ブルー入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なし食品衛生法適合
  • クリーンスーツ用フード ツバなし ミドリ安全

    クリーンスーツ用フード ツバなし

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーンルーム用フードです。
    用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし材質/仕上ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
  • 女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 ミドリ安全

    女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    3日以内出荷から9日以内出荷
    女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全

    静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電

    ミドリ安全
    19,980税込21,978
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    質量(kg)1ブラック種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
  • 粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 ミドリ安全

    粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600

    ミドリ安全
    6,698税込7,368
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。 ワイド樹脂先芯を搭載し、落下物からつま先を保護します。 甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革足幅EEE材質(底部)EVA/合成ゴム耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • エコマーク認定安全靴 ESG3211 eco静電 ミドリ安全

    エコマーク認定安全靴 ESG3211 eco静電

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    翌々日出荷から5日以内出荷
    燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。 JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ローカットブラック質量(g)780種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)800機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ヘルメット収納箱 ミドリ安全

    ヘルメット収納箱

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    組み立て式のヘルメット保管箱です。ヘルメットを5~6個収納できます。
    用途ヘルメットの収納、保管仕様組み立て式トラスコ品番825-8854長さ(mm)270幅(mm)320質量(kg)1ホワイト掛数(個)5~6縦(mm)500収納数5~6個
  • 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000 ミドリ安全

    耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

    ミドリ安全
    12,980税込14,278
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
    用途溶接作業、高温作業現場仕様7ゲージシームレス編トラスコ品番787-9911材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル厚さ(mm)3.5サイズフリー質量(g)144入数(双)1全長(cm)26.0中指長(cm)8.0耐熱温度(℃)370手のひらまわり(cm)25.0
  • すべり止め手袋 紳士用 12双入 ミドリ安全

    すべり止め手袋 紳士用 12双入

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1セット(12双)
    当日出荷
    すべり止め付の軍手です。
    トラスコ品番819-2498厚さ(mm)1.8
  • 軽作業帽(シールド面) ミドリ安全

    軽作業帽(シールド面)

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。
    用途軽作業での頭部保護。飛来物からの目の保護。材質帽体:ポリエチレン樹脂、シールド:ポリカーボネート長さ(mm)265幅(mm)221(帽体)ホワイト高さ(mm)140質量(g)295頭囲(cm)53~62
  • クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 ミドリ安全

    クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
    形状ローカットホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
  • クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 ミドリ安全

    クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561

    ミドリ安全
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 脱着が容易なファスナータイプです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
    ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
  • 小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全

    小指保護先芯入り 静電安全靴 PCF210S

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
    形状ローカットブラック種類静電安全靴規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)プロテクトウズ5鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • ヘルメット 内装一式 SC-13BVRA用 ミドリ安全

    ヘルメット 内装一式 SC-13BVRA用

    ミドリ安全
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    内装、耳紐、あご紐のセットです。
    トラスコ品番396-5023適合機種SCシリーズほか材質ポリエチレン樹脂など質量(g)98
  • ABS製ヘルメット (スライダー面付) ミドリ安全

    ABS製ヘルメット (スライダー面付)

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)475寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162衝撃吸収ライナー
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-8801形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
  • 交換用 軽作業帽SCL用 ソフト汗取り (1枚) ミドリ安全

    交換用 軽作業帽SCL用 ソフト汗取り (1枚)

    ミドリ安全
    309税込340
    1枚
    当日出荷
  • 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 ミドリ安全

    薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入

    ミドリ安全
    2,398税込2,638
    1袋(10双)
    当日出荷
    従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。素手感覚で使用できる柔らかい手袋です。
    用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに。材質繊維部:ナイロン・ゴム厚さ(mm)0.6入数(双)10機能薄手材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数15
  • ヘルメット SC-11F ミドリ安全

    ヘルメット SC-11F

    ミドリ安全
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物用。トラスコ品番274-5547材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーなし通気孔なし
  • ヘルメット SC-M RA ミドリ安全

    ヘルメット SC-M RA

    ミドリ安全
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番274-5536材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
  • 耐切創手袋 カットガード132V ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード132V

    ミドリ安全
    8,398税込9,238
    1袋(10双)
    当日出荷
    カットガード130Vのノンコートタイプです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。インナー手袋に最適です。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発塵です。繰り返し洗濯して使用できます。
    用途自動車関連。ガラス関連。廃棄物処理。材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他厚さ(mm)0.9ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
  • 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm ミドリ安全

    安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
  • G3PEカップインソール ミドリ安全

    G3PEカップインソール

    ミドリ安全
    769税込846
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
    用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PEブラック
  • PRM用 インソール ミドリ安全

    PRM用 インソール

    ミドリ安全
    799税込879
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。 クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
    用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAコンポジットブラック
  • クリーンスーツ用フード ツバなし ミドリ安全

    クリーンスーツ用フード ツバなし

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    クリーンルーム用フードです。
    用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード仕様ツバなし材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)サイズLL質量(g)80規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
  • 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ ミドリ安全

    衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    当日出荷
    テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。
    用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。トラスコ品番162-2403材質シャフト:ステンレスキャップ:ポリエチレン長さ(mm)360幅(mm)160質量(kg)1.8アズワン品番64-5038-79テープ90周
  • ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ミドリ安全

    ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指

    ミドリ安全
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷
    抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
    用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
  • 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全

    女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
    形状ローカットブラック種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 ミドリ安全

    安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴紐部分が長いデザインになりますので、より足にフィットします。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    形状ローカットブラック種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • ヘルメット 耳紐 LMK(ワンタッチ)用 ミドリ安全

    ヘルメット 耳紐 LMK(ワンタッチ)用

    ミドリ安全
    399税込439
    1組
    当日出荷
    左右の耳紐の1組です。
    トラスコ品番106-7130適合機種SC-LMK(ワンタッチ)材質ポリプロピレン繊維など質量(g)7.2アズワン品番64-5038-88
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット足幅EEE
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 かかとが低く、脱ぎ履きしやすいクロッグタイプです。 サンダルやスリッパよりもかかと部分が足の動きに付いてくるように設計されています。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
    用途居酒屋など靴の着脱が多い職場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカットブラック種類作業靴材質(甲被)人工皮革足幅EEE材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール靴タイプスニーカー
  • 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全

    粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700

    ミドリ安全
    4,298税込4,728
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。 甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカットホワイト種類作業靴材質(甲被)人工皮革足幅EEE材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • 重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 ミドリ安全

    重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235

    ミドリ安全
    19,980税込21,978
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。 靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。 靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。 かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
    形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐衝撃性、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐摩耗性、耐熱性JIS規格JIS T8101 C1/H/P1/F1材質(先芯)ワイド鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
  • 女性用牛床革手袋 MT-2150 ミドリ安全

    女性用牛床革手袋 MT-2150

    ミドリ安全
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    女性用に小さいサイズで作られた手袋です。 丈夫でやわらかい上質な牛床革を使用しています。
    用途建築、土木、鉄鋼等仕様外縫い厚さ(mm)1.4
  • 豚本革手袋(内綿) ミドリ安全

    豚本革手袋(内綿)

    ミドリ安全
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス(R)を使用しています。
    用途機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに厚さ(mm)1.2加工内綿材質(裏)豚本革
  • 作業長靴 W2100 ミドリ安全

    作業長靴 W2100

    ミドリ安全
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。
    用途ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)2ホワイト高さ(mm)297種類作業靴材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1570機能耐油性、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA全敷(通気孔付)筒周(mm)420靴タイプ長靴
  • 立体裁断構造超静電クリーンウェア ミドリ安全

    立体裁断構造超静電クリーンウェア

    ミドリ安全
    9,298税込10,228
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠