1,033件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130 ミドリ安全

    ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

    ミドリ安全
    219税込241
    1双
    当日出荷
    薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
    用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
  • 静電作業靴 エレパス M103 ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス M103

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
    用途クリーンルームでの作業に材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC形状ローカットホワイト種類静電作業靴規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠機能静電靴、通気性足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 高視認ヘルメットカバーN ミドリ安全

    高視認ヘルメットカバーN

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用しています。洗濯機で洗濯可能です。ヘルメットにかぶせるだけで使用できます。
    材質トリコットポリエステル100%、反射材:UE9905蛍光オレンジ質量(g)43縦(mm)440横(mm)455
  • 男女共用コート クリーンウェア ミドリ安全

    男女共用コート クリーンウェア

    ミドリ安全
    7,698税込8,468
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    男女共用コートのクリーンウエアです。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
  • 先芯入り作業靴 DSF-01 ミドリ安全

    先芯入り作業靴 DSF-01

    ミドリ安全(8件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1足
    当日出荷
    ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。
    形状ローカット規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115 ミドリ安全

    小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115

    ミドリ安全
    8,498税込9,348
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
    用途倉庫業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)425(26.0cm)機能軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 作業長靴 ワークエース ミドリ安全

    作業長靴 ワークエース

    ミドリ安全
    3,898税込4,288
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。
    用途水を扱う作業など形状ハイカット質量(kg)1.57種類作業靴長さ(cm)35足幅EEE靴タイプ長靴
  • 異物混入防止長袖ブルゾン ミドリ安全

    異物混入防止長袖ブルゾン

    ミドリ安全
    6,598税込7,258
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。4色のカラー展開で、交差汚染対策ができます。制電素材を使用しております。上衣の内側についているメッシュをスラックスの中に入れることで、体毛・異物等の衣類外落下を防ぎます。
    用途食品工場仕様男女共用/ハイスタンドカラー/巻縫い/袖口フライス/二重ウエスト/袖口二重仕様/コイルファスナー/立体裁断構造/工業洗濯可能種別長袖ブルゾン
  • 保護めがね (ハードコート) ミドリ安全

    保護めがね (ハードコート)

    ミドリ安全
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
    仕様【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○、ANSI規格品(Z87.1)トラスコ品番819-9550質量(g)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×156×140材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ) ミドリ安全

    消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ)

    ミドリ安全
    9,798税込10,778
    1双
    当日出荷
    消防・レンジャー用の防火手袋です。
    用途消防・防災活動入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
    形状ローカット種類作業靴動摩擦係数0.20以上甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
    形状ローカットホワイト種類作業靴材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム機能抗菌・防臭加工、軽量、クッション性足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全

    小指保護先芯入り 静電安全靴 PCF210S

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
    形状ローカットブラック種類静電安全靴規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)プロテクトウズ5鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 耐油手袋 VERTE-135 ミドリ安全

    耐油手袋 VERTE-135

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1袋(10双)
    当日出荷
    一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。指・手のひらにすべり止め加工を施しました。
    用途機械作業、組立作業。材質(裏)綿シームレス編手材質(表)塩化ビニール
  • 安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全

    安全ゴーグル (通気孔付)

    ミドリ安全
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。
    仕様通気孔付トラスコ品番388-9408形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
  • クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ ミドリ安全

    クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1着
    当日出荷
    クラス100~1000対応です。名札ループ・ペンポケットが付いています。
    材質ポリエステル100%、導電繊維5mmグリットホワイト
  • G3PEカップインソール ミドリ安全

    G3PEカップインソール

    ミドリ安全
    769税込846
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
    用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PEブラック
  • 保護メガネ VD-205F ミドリ安全

    保護メガネ VD-205F

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
    付属品専用ポーチトラスコ品番200-1484形状二眼型質量(g)33レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50加工防曇材質(フレーム)プラスチックコーティング高性能曇り止めコート色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり通気孔あり
  • 合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK ミドリ安全

    合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK

    ミドリ安全
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
    用途建築、土木、運送、配線工事などに。仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.8ブラック入数(双)1機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性材質(表)ポリエステル
  • 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全

    女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
    形状ローカットブラック種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 快適カップインソール AD-31WP ミドリ安全

    快適カップインソール AD-31WP

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    569税込626
    1組
    当日出荷
    抗菌防臭加工で快適です。 踵を包み込むカップ形状です。
    用途安全靴、作業靴の交換用として材質合成材/EVAグレー
  • αライナーヘルメット SC-12PCL RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-12PCL RA α

    ミドリ安全
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • αライナーヘルメット SC-11FV RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-11FV RA α

    ミドリ安全
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 熱場作業に適しています。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)395頭囲(cm)55~62帽体FRP樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全

    レザースニーカータイプ安全靴 G3551

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)400(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-8801形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
  • 屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15 ミドリ安全

    屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底意匠のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底構造のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。
    形状ローカットブラック/ブルー種類セーフティーシューズ規格JSAA B種 認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)365(26.0cm)機能屈曲性足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) ミドリ安全

    使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入)

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    欠品中
    抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。指先すべり止め加工です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.14ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
  • スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全

    スニーカータイプ安全靴 MSN355

    ミドリ安全
    8,298税込9,128
    1足
    当日出荷
    発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
    用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカットブルーサイズ(cm)25.5規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm ミドリ安全

    靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm

    ミドリ安全
    1,098税込1,208
    1足
    当日出荷
    かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
    用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-7419材質合成材/PEイエロー適合サイズ(cm)靴:26
  • 長靴用インソール ミドリ安全

    長靴用インソール

    ミドリ安全
    749税込824
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
    用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAグレー
  • 衣類用 ミドリ粘着ローラー スペアテープ らせんカットタイプ MS160K 160mm幅 100巻入り ミドリ安全

    衣類用 ミドリ粘着ローラー スペアテープ らせんカットタイプ MS160K 160mm幅 100巻入り

    ミドリ安全
    19,980税込21,978
    1箱(100巻)
    当日出荷
    白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちます。 らせんカット仕様によりミシン目・切れ目がなく簡単にめくることができます。 一枚一枚のシートになっており、するっとめくれて使い易いです。 左右どちらからでもめくる事が可能です。 幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルでしたら共通で使用可能です。
    用途白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪の除去。適合本体35-S、幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能。質量(kg)15ホワイトテープ幅(mm)160巻数90巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途衣類繰り返し・詰め替え対応
  • ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全

    ワイド樹脂先芯耐滑安全靴

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
    用途製造業、運輸業、建設業などに。形状ハイカット材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプひもタイプ
  • ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ728 ミドリ安全

    ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ728

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
    用途食品工場などに厚さ(mm)0.08ブルー入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なし食品衛生法適合
  • クリーンルーム用フード メッシュマスク対応 ミドリ安全

    クリーンルーム用フード メッシュマスク対応

    ミドリ安全
    3,998税込4,398
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    別売のメッシュマスクを装着できる面ファスナーが付いています。ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。
    混率(%)ポリエステル100
  • 静電気拡散性手袋(指先コート) MCG801N ミドリ安全

    静電気拡散性手袋(指先コート) MCG801N

    ミドリ安全
    4,698税込5,168
    1袋(10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
    材質カーボン導電糸入りナイロングレー材質(すべり止め)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
  • 消臭機能糸使用 作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き 薄手 ミドリ安全

    消臭機能糸使用 作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き 薄手

    ミドリ安全
    399税込439
    1双
    当日出荷
    薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
    用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。厚さ(mm)1.7
  • 静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全

    静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電

    ミドリ安全
    19,980税込21,978
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    質量(kg)1ブラック種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
  • 超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全

    超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    フードのついたロングタイプです。 上部は紐で絞れます。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
    用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカットホワイト種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
  • ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上 ミドリ安全

    ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
    用途暑い作業現場等種別半袖インナーシャツグレー混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット
  • ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 ミドリ安全

    ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式

    ミドリ安全
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。 ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。 耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能セット内容専用ポーチ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア