カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ミドリ安全のすべての商品

ニトリル使い捨て手袋 極薄 粉なし
ミドリ安全(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。全長(cm)24厚さ(mm)0.075入数(枚)100規格食品衛生法適合粉有無粉なし食品衛生法適合
安全靴用甲プロテクター A1MAX
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。靴を傷つけにくい革巻き仕様です。紐通し革付きです。用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。材質芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジ
高機能インソール MIS-001
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981足当日出荷立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/ウレタン色グレー/イエロー
PRM用 静電インソール
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681足当日出荷から5日以内出荷足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。 クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAコンポジット色イエロー
カーボンヘックス KX-05
ミドリ安全(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます。色ブラック入数(双)1仕様すべり止め:あり厚さ(mm)0.9袖口仕様マジック
静電作業靴 エレパス M102
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1足当日出荷から9日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。用途クリーンルームでの作業に足幅EEE色ホワイト規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)PVC機能静電、通気性材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F
ミドリ安全(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチックセット内容専用ポーチ幅(mm)183高さ(mm)58質量(g)48規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2.2
耐切創性 耐衝撃性手袋 13ゲージ
ミドリ安全¥3,198税込¥3,5181双当日出荷耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴムゲージ数13耐切創性X/D
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ
ミドリ安全(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(10双)当日出荷カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
超耐滑長靴 NHGL2000スーパー
ミドリ安全¥4,598~税込¥5,058~1足当日出荷から5日以内出荷高さのあるロングタイプです。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE色ホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
品質管理用手袋(指先コート) 10双入
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(10双)当日出荷手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。用途電子部品や精密機械組立作業色ホワイト材質ナイロン入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート
耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電
ミドリ安全¥7,998税込¥8,7981足当日出荷から9日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
ヘルメット SC-11B RA
ミドリ安全(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。KP(衝撃吸収ライナー)付。グッドデザイン賞受賞。用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用使用区分飛来・落下物用、電気用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構材質ABS質量(g)400種類アメリカン内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひもタイプワンタッチ
ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN ポンプ付ボトル入り
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981個(1.4kg)当日出荷グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。 トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。 環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。 手肌をやさしく洗う中性タイプです。 レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れにトラスコ品番115-6458種別化粧品(薬機法)質量(kg)1.4色(洗剤)クリーム規格PRTR法非該当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×240香りレモングラス
超耐滑長靴 NHG2000スーパー
ミドリ安全¥4,998~税込¥5,498~1足当日出荷から5日以内出荷水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP
ミドリ安全¥14,980~税込¥16,478~1足当日出荷から5日以内出荷足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。色ホワイト足幅3E材質(アッパー)人工皮革機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
αライナーヘルメット SC-11PCL RA α
ミドリ安全¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)450帽体ポリカーボネート樹脂
安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズ
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981組(2枚)当日出荷落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護サイズ(cm)26.0~28.0材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジトラスコ品番811-1745質量(g)155寸法(縦×横)(mm)133×170(展開時)
ミドリ安全ハイグリップ作業靴
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。滑りにくいハイグリップソール。軽量でクッション性に優れています。抗菌・防臭加工のクッションインソール。形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681足当日出荷から3日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。靴の交換時期の目安となるスリップサイン付です。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定動摩擦係数0.30以上耐滑性能区分5耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ
ミドリ安全(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷顔を広範囲に保護するフェイスシールドです。 シールドは別売でフレームのみになります。 頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の着用でも疲れにくく、締め付けによる頭の痛さが軽減されます。 シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます。 顔のサイズに合わせて、アームが3段階で調整でき、メガネとの併用も可能です。 可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です。 軽量でズレにくいです。用途院内での感染対策仕様アルコール消毒対応・沸騰水消毒(100℃)対応材質ポリプロピレン質量(g)約27(フルフェイスシールド装着時)機能防曇材質(フレーム)ポリプロピレン材質(レンズ)トリアセチルセルロース商品タイプ本体のみ
αライナーヘルメット SC-11B RA α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)400帽体ABS樹脂
ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S
ミドリ安全¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。用途運送業、各種軽作業、倉庫業形状ローカット色ブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能踵衝撃吸収、耐滑、静電足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。色ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ウレタン樹脂をコーティングした革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぎます。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)機能耐油性、耐薬品性、耐水性、クッション性JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
小指保護先芯入り安全長靴
ミドリ安全¥8,298~税込¥9,128~1足当日出荷から9日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。機能耐薬品性足幅EEE種類安全長靴長さ(cm)35.5材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
ハイスペックモデルSC-19PCLRA3α
ミドリ安全¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から25日以内出荷安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)415寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
帽子用 フロント型 保護メガネ
ミドリ安全(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷布帽子に取り付けるタイプです。 レンズは上下可動式です。 前後にスライドして調節できます。用途園芸/日曜大工/飛来物材質レンズ/ニュープラ(平面ワイドカーブ 幅広深サイド形)トラスコ品番753-9266厚さ(mm)1寸法(mm)250×70質量(g)35
保護メガネ(塗装作業向け)
ミドリ安全(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート機能メガネ併用可能形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ・フレーム)ナイロントラスコ品番811-1387質量(g)43加工硬化処理レンズ厚さ(mm)2.3
静電靴用カップインソール S-1
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581足当日出荷つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。材質合成材、EVA機能静電