カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ミドリ安全のすべての商品
特価

保護めがね (ハードコート)
ミドリ安全¥899税込¥9891個当日出荷軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。仕様【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○、ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番819-9550質量(g)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×156×140
耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781双当日出荷アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 シリコンゴムすべり止め付きです。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。用途溶接作業、高温作業現場にサイズフリー全長(cm)26.0耐熱温度(℃)370仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】ありトラスコ品番819-2457厚さ(mm)3.5質量(g)170入数(双)1混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)26.0
クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403
ミドリ安全¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から9日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量色ホワイト形状ローカット材質(甲被)人工皮革/メッシュ材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561
ミドリ安全¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から9日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 脱着が容易なファスナータイプです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。機能静電色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
小指保護先芯入り 静電安全靴 PCF210S
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。色ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)プロテクトウズ5鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全¥2,798税込¥3,0781個当日出荷レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-8801形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
ヘルメット SC-11F
ミドリ安全¥3,198税込¥3,5181個当日出荷脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物用。トラスコ品番274-5547材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーなし通気孔なし
先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600
ミドリ安全¥6,998~税込¥7,698~1足当日出荷から翌々日出荷コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。立ち作業に最適です。ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。樹脂製の軽い先芯を使用しています。JSAA認定A種合格の性能です。形状ローカット規格JSAA A種材質(甲被)人工皮革機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(底部)高反発EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
G3PEカップインソール
ミドリ安全¥769税込¥8461足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色ブラック
PRM用 インソール
ミドリ安全¥799税込¥8791足当日出荷から3日以内出荷足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。 クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAコンポジット色ブラック
超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-815
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1足当日出荷から9日以内出荷安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌色ホワイト甲被タイプマジックタイプ材質(アッパー)人工皮革・メッシュ種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)300足幅EEE靴底圧縮EVAスポンジ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
ベルデビバ位置決めテープ
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981袋(20枚)当日出荷表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。質量(g)70引張強度(N/mm)130/10主な用途表示・安全用粘着力(N/mm)12.2/24特性耐久性、高強度
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130
ミドリ安全¥219税込¥2411双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
ヘルメット 耳紐 LMK(ワンタッチ)用
ミドリ安全¥399税込¥4391組当日出荷左右の耳紐の1組です。材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番106-7130適合機種SC-LMK(ワンタッチ)質量(g)7.2アズワン品番64-5038-88
快適カップインソール AD-31WP
ミドリ安全(3件のレビュー)¥569税込¥6261組当日出荷抗菌防臭加工で快適です。 踵を包み込むカップ形状です。用途安全靴、作業靴の交換用として色グレー材質合成材/EVA
粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600
ミドリ安全¥6,698税込¥7,3681足当日出荷から3日以内出荷粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。 ワイド樹脂先芯を搭載し、落下物からつま先を保護します。 甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE規格JSAA A種認定形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
女性用牛床革手袋 MT-2150
ミドリ安全¥1,498税込¥1,6481双当日出荷女性用に小さいサイズで作られた手袋です。 丈夫でやわらかい上質な牛床革を使用しています。用途建築、土木、鉄鋼等仕様外縫い厚さ(mm)1.4
防寒用安全長靴 777防寒
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1足当日出荷雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。 夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。機能耐滑性、防寒材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム形状ハイカット高さ(mm)360質量(g)1950種類安全長靴筒周(mm)430(ゴム部)靴タイプ長靴
立体裁断構造超静電クリーンウェア
ミドリ安全¥4,498~税込¥4,948~1着当日出荷から3日以内出荷人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
耐切創手袋 カットガードW102
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681双当日出荷ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
αライナーヘルメット SC-12PCL RA α
ミドリ安全¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
軽作業帽(シールド面)
ミドリ安全(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。用途軽作業での頭部保護。飛来物からの目の保護。色(帽体)ホワイト材質帽体:ポリエチレン樹脂、シールド:ポリカーボネート頭囲(cm)53~62長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295
安全靴用甲プロテクター B2 Mサイズ
ミドリ安全¥3,198税込¥3,5181個当日出荷落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。 マジックバンド用です。用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護材質芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジトラスコ品番811-1750サイズM質量(g)120寸法(縦×横)(mm)105×165(展開時)適合サイズ(cm)23.5~25.5
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1足当日出荷から9日以内出荷水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。形状ローカット種類作業靴動摩擦係数0.20以上甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
脚絆 帆布 ML-1201
ミドリ安全(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1足当日出荷甲部にずりあがり防止バンド付です。用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。厚さ(mm)1.1材質帆布タイプホック式丈(cm)22
JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 ワイズEEE
ミドリ安全¥7,898税込¥8,6881足当日出荷から7日以内出荷男女の足型の違いを考慮したフィット感に優れた新シリーズ!鮮やかなバンドと踵のグラフィックがアクセント。高クッションソールで歩きやすいプロスニーカー。、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●ウイズ:EEE●標準重量:830g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載形状ローカット材質(甲被)人工皮革/メッシュ標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能フィット性、耐滑、耐久性、耐衝撃、耐久性、通気性足幅EEE安全規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂中敷EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981足6日以内出荷から13日以内出荷高反発で疲れにくい!床面をグリップするサービスシューズ。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち仕事に適しています。、高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。、ダイヤモンド型の意匠により全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:570g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
ミドリ安全¥2,398税込¥2,6381袋(10双)当日出荷従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。素手感覚で使用できる柔らかい手袋です。用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに。材質繊維部:ナイロン・ゴム厚さ(mm)0.6入数(双)10機能薄手材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数15
クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781着当日出荷クラス100~1000対応です。名札ループ・ペンポケットが付いています。材質ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット色ホワイト
超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ
ミドリ安全¥8,398税込¥9,2381足4日以内出荷靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。サイズ大材質(甲被)PVC機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)靴タイプ長靴
JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ
ミドリ安全¥6,698~税込¥7,368~1足当日出荷から5日以内出荷粉職場用に開発されたコナグリップソールが、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップ。安心して作業を行えます。落下物からつま先を保護するワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため軽量でJSAA認定A 種の安全性能です。かかと部の衝撃吸収性にも優れています。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。形状ローカット色ホワイト規格JSAA認定A種材質(甲被)人工皮革機能衝撃吸収性、軽量、クッション性、防臭、抗菌標準質量(g)700/足※両足での重さ/26.0cmを基準靴底EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
ケアセフティ ホワイト マジックタイプ CSS-215-Wシリーズ
ミドリ安全¥4,598税込¥5,0581足4日以内出荷から5日以内出荷アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足155gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)310/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール
安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554色ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷から9日以内出荷軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに。形状ハイカット材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプひもタイプ
耐切創性手袋 カットガード F102ロング
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281双当日出荷ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2
ミドリ安全¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から30日以内出荷帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK
ミドリ安全¥1,498税込¥1,6481双当日出荷導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。用途建築、土木、運送、配線工事などに。機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性色ブラック仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.8入数(双)1材質(表)ポリエステル
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。幅(mm)160トラスコ品番162-2403材質シャフト:ステンレスキャップ:ポリエチレン長さ(mm)360質量(kg)1.8アズワン品番64-5038-79テープ90周