カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ミドリ安全のすべての商品

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N
ミドリ安全(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881足当日出荷から9日以内出荷水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。形状ローカット色ホワイト種類作業靴材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム機能抗菌・防臭加工、軽量、クッション性足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全ゴーグル (通気孔付)
ミドリ安全¥2,598税込¥2,8581個当日出荷曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。仕様通気孔付トラスコ品番388-9408形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15
ミドリ安全(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から9日以内出荷特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底意匠のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底構造のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。形状ローカット色ブラック/ブルー種類セーフティーシューズ規格JSAA B種 認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)365(26.0cm)機能屈曲性足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
耐切創手袋 カットガード130BV
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281双当日出荷カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1色ブラック/ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
JIS規格 ハイグリップ 長靴 スーパー 静電 ダークブルー HG2000NS-DBLシリーズ
ミドリ安全¥3,598税込¥3,9581足翌々日出荷から7日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。色ダークブルー材質(甲被)PVC機能静電気、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性、耐滑性、抗菌性能標準質量(g)1400/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)なし靴タイプ長靴
溶接面取付金具 SCヘルメット専用
ミドリ安全¥899税込¥9891組(2個)当日出荷SCヘルメット専用の、溶接面取付用の金具です。適合ヘルメット:SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、溶接面:NO.600MAGトラスコ品番323-6769適合機種対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG適合本体対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG縦(mm)16横(mm)124
ベルデビバ位置決めテープ 2枚×10シート入
ミドリ安全¥5,898税込¥6,4881組(20枚)当日出荷表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。材質基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16引張強度(N/mm)130/10粘着力(N/mm)12.2/24
ベルデビバ位置決めテープ
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981袋(20枚)当日出荷表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。質量(g)70引張強度(N/mm)130/10主な用途表示・安全用粘着力(N/mm)12.2/24特性耐久性、高強度
スリッポンタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200
ミドリ安全¥12,980~税込¥14,278~1足翌々日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。スリッポンタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211静電
ミドリ安全¥12,980税込¥14,2781足当日出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、静電、耐滑性足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐切創手袋 カットガードW102
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681双当日出荷ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上
ミドリ安全¥5,298~税込¥5,828~1着当日出荷から9日以内出荷優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。用途暑い作業現場等種別半袖インナーシャツ色グレー混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット
高視認ヘルメットカバーN
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用しています。洗濯機で洗濯可能です。ヘルメットにかぶせるだけで使用できます。材質トリコットポリエステル100%、反射材:UE9905色蛍光オレンジ質量(g)43縦(mm)440横(mm)455
長繊維ワイパー"CEW100シリーズ"
ミドリ安全¥39,980~税込¥43,978~1ケース(150枚×20袋)ほか当日出荷から9日以内出荷長繊維を使用し、拭き取り、吸水性に優れています。不織布と比べて拭き取り面からの発塵が少ないです。クリーンパック「クラス100」で洗浄し、パッキングされています。用途クリーンルームでの拭き取り作業。色ホワイト
消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ)
ミドリ安全¥9,798~税込¥10,778~1双当日出荷から翌々日出荷消防・レンジャー用の防火手袋です。用途消防・防災活動入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
レザースニーカータイプ安全靴 G3551
ミドリ安全(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷から5日以内出荷優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)400(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ABS製ヘルメット (スライダー面付)
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)475寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162衝撃吸収ライナー付
静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN グレイ EREPASS COOL N-GYシリーズ
ミドリ安全¥4,498税込¥4,9481足6日以内出荷から12日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
スニーカータイプ安全靴 MSN355
ミドリ安全¥8,298税込¥9,1281足当日出荷発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカット色ブルーサイズ(cm)25.5規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCLS シールド面(面のみ)
ミドリ安全¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SC-19PCLSシリーズ対応の交換用シールド面のみです。トラスコ品番257-2476適合機種SC-19PCLSシリーズ
ヘルメット SC-23B DR2 α
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から9日以内出荷作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
ヘルメット SC-M RA
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981個当日出荷脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番274-5536材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
ダイヤル式ヘルメット
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181個当日出荷安全性と涼しさを両立するαライナーを搭載しています。片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。手袋を装着したままでも簡単に調整できます。湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。通気孔付でムレを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。適合国家検定合格品材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
耐切創手袋 カットガード132V
ミドリ安全¥8,398税込¥9,2381袋(10双)当日出荷カットガード130Vのノンコートタイプです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。インナー手袋に最適です。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発塵です。繰り返し洗濯して使用できます。用途自動車関連。ガラス関連。廃棄物処理。材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他厚さ(mm)0.9色ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm
ミドリ安全¥1,098税込¥1,2081足当日出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-7419材質合成材/PE色イエロー適合サイズ(cm)靴:26
長靴用インソール
ミドリ安全¥749税込¥8241足当日出荷から5日以内出荷裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色グレー
G3PEカップインソール
ミドリ安全¥769税込¥8461足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色ブラック
クリーンルーム用フード メッシュマスク対応
ミドリ安全¥3,500~税込¥3,850~1着当日出荷から翌々日出荷別売のメッシュマスクを装着できる面ファスナーが付いています。ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。混率(%)ポリエステル100
ワーク女子力 先芯入スニーカー
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から9日以内出荷私服にも作業着にも合わせやすいカラーを採用。 マジックバンドタイプで通勤時でも履きやすいスッキリしたデザインです。 女性の足に合わせて新開発した細身の靴型が足にしっかりとフィットするので、疲れにくいです。 21cmから選べるサイズレンジです。 28cmまであるので男性向けにもお勧めです。 水や油の付着した床面でも滑りにくい靴底を採用しました。 クッション性に優れた靴底です。 つま先を高く設計し、つまずきにくくしました。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴム規格JSAAA種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
保護メガネ VD-205F
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981個当日出荷両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。付属品専用ポーチトラスコ品番200-1484形状二眼型質量(g)33レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50加工防曇材質(フレーム)プラスチックコーティング高性能曇り止めコート色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり通気孔あり
クリーンスーツ用フード ツバなし
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から3日以内出荷クリーンルーム用フードです。用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし材質/仕上ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
クリーンスーツ用フード ツバなし YHS101
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷クリーンルーム用フードです。用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品・帯電防止仕様:JIS T8118に準拠・ツバなし・ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211
ミドリ安全(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴紐部分が長いデザインになりますので、より足にフィットします。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130
ミドリ安全¥219税込¥2411双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
快適カップインソール AD-31WP
ミドリ安全(3件のレビュー)¥569税込¥6261組当日出荷抗菌防臭加工で快適です。 踵を包み込むカップ形状です。用途安全靴、作業靴の交換用として材質合成材/EVA色グレー
超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1足当日出荷から9日以内出荷フードのついたロングタイプです。 上部は紐で絞れます。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカット色ホワイト種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600
ミドリ安全¥6,698税込¥7,3681足当日出荷から3日以内出荷粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。 ワイド樹脂先芯を搭載し、落下物からつま先を保護します。 甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革足幅EEE材質(底部)EVA/合成ゴム耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
防寒用安全長靴 777防寒
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1足当日出荷雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。 夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム形状ハイカット高さ(mm)360質量(g)1950種類安全長靴機能耐滑性、防寒筒周(mm)430(ゴム部)靴タイプ長靴