2,541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミドリ安全耐熱全敷
靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割をします。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています) 材質豚ヌメ革/11号帆布、芯材:コルク ベージュ 質量(g)50
1足
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工 レンズ色クリア 機能防曇 トラスコ品番789-2268 質量(g)52 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可 レンズ色クリア トラスコ品番827-5529 質量(g)42 規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品 材質(フレーム)プラスチック テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)くもり止めレンズ 幅(mm)146 高さ(mm)47 質量(g)28 レンズ形状両面曇り止め コーティング高性能曇り止めコート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。
用途軽作業での頭部保護。 頭囲(cm)55~62 材質/仕上ポリエチレン(PE) 高さ(mm)100 幅(mm)174 長さ(mm)201 サイズフリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート トラスコ品番335-7121 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g)45 規格ANSI 規格適合、EN 規格認定 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、UVカットレンズ レンズ厚さ(mm)2.2 調整機能長さ・角度調整可
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)390(26.0cm) 機能耐滑 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ポリプロピレン繊維など トラスコ品番480-3515 適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS 質量(g)18
1セット
539 税込593
当日出荷

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型 仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品専用ポーチ トラスコ品番447-8401 質量(g)12 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1) 仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)28 機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。 トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。 脱げ防止機構でより安全です。 雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用 種類アメリカン 衝撃吸収ライナーあり ひもタイプワンタッチ 材質ABS 仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品 質量(g)395 内装SC-1BN・RA内装(テープ) 適合頭囲(cm)55~62 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用。飛来・落下物用 仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付 質量(g)380 内装FP-2QRA内装 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし 通気孔あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します。 1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。 磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です。 フック部分には2ヵ所で合わせて約2kgまで掛けられます。
用途ヘルメットの収納に 材質ABS樹脂 仕様1個掛け用(連結可能) セット内容ネジ:3本、ワッシャー:3個 質量(g)340 掛数(個)1 寸法(幅W×長さL)(mm)275×323 マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色クリア トラスコ品番497-8331 質量(g)44 規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1) テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

かぶり心地を追求した内装デザインです。 重さは約165g、超軽量です。 水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。 ムレを軽減する通気孔付です。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)165 タイプ穴あき 使用目的ムレ軽減
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状二眼型 仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ トラスコ品番422-8464 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー 質量(g)34 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅EEE
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8731 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 加工硬化処理 機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)スモークグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8723 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 レンズ防曇 機能曇り止め機能、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ライトグリーン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート)) 付属品専用ポーチ 質量(g)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177 テンプル色グリーン 材質(テンプル)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。
厚さ(mm)1.0 質量(g)5
1組
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ 形状ゴーグル型 仕様通気孔付 トラスコ品番422-8456 質量(g)37 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)145×51 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ミドリ安全オーバーグラス
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可 セット内容専用ポーチ 長さ(mm)167 幅(mm)183 材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート 高さ(mm)61 レンズ色クリア フレーム色ピーコックブルー/ライトグレー テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトテンプル 軟質鼻パッド
材質ポリカーボネート トラスコ品番819-9551 寸法(mm)140×45×156 質量(g)27 フレーム色クリア
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等 足幅3E 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(先芯)鋼製 ブラック 形状ローカット 種類安全靴 標準質量(g/片足)480(25.5cm) 機能耐滑性、クッション性、軽量 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 中敷半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック セット内容専用ポーチ 幅(mm)183 高さ(mm)58 質量(g)48 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SC-RA用の交換用ソフト汗取りになります。
トラスコ品番347-6820 縦(mm)70 横(mm)240
1枚
289 税込318
当日出荷

有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。
仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート 機能メガネ併用可能 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ・フレーム)ナイロン トラスコ品番811-1387 質量(g)43 加工硬化処理 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色クリア 質量(g)27 規格JIS規格品(T8147) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴
1足
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート) 付属品専用ポーチ 質量(g)52 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167 フレーム色ライトグレー/グレー 材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高視認規格(ISO20471 クラス2)に準拠です。洗濯機で洗濯可能です。
サイズフリー 質量(g)35 テープ地色グレー 着丈(cm)64 身幅(cm)130
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 材質(アッパー)牛クロム革(型押) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
仕様【防曇加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調整】○、ANSI規格品(Z87.1) 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番819-9548 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×156×45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

内装、耳紐、あご紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂など トラスコ品番396-4990 適合機種SC-9、11、12、PCL、S1、Mシリーズ 質量(g)107
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。 国家検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。 種類アメリカン 色(帽体)ホワイト 衝撃吸収ライナー 通気孔あり ひもタイプワンタッチ 材質(帽体)ABS樹脂 仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 質量(g)415 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネの上から掛けられます。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×158×61
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)