カテゴリ

  • 安全保護具(17)
  • 防災用品(3)
  • 安全標識(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(9)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(250)
  • グリーンクロス(67)
  • 日本緑十字社(48)
  • ユニット(45)
  • RS PRO(40)
  • つくし工房(25)
  • ミドリ安全
  • エスコ(17)
  • UVEX(ウベックス)(16)
  • SWANS(16)
  • ブランドをもっと見る

「保護具 着用」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールドミドリ安全(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(20枚)
当日出荷
メディカルシールドルックユーの交換用シールドです。 簡単に取り換えでき、いつも清潔に使用できます。 長時間の着用でも曇りにくい両面防曇コーティングです。 フルフェイスとハーフフェイスの2種類から選べます。
用途院内での感染対策仕様アルコール消毒対応材質トリアセチルセルロースレンズ色クリア厚さ(μm)130商品タイプ交換シールドのみ
メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみミドリ安全(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
顔を広範囲に保護するフェイスシールドです。 シールドは別売でフレームのみになります。 頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の着用でも疲れにくく、締め付けによる頭の痛さが軽減されます。 シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます。 顔のサイズに合わせて、アームが3段階で調整でき、メガネとの併用も可能です。 可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です。 軽量でズレにくいです。
用途院内での感染対策仕様アルコール消毒対応・沸騰水消毒(100℃)対応材質ポリプロピレン質量(g)約27(フルフェイスシールド装着時)機能防曇材質(フレーム)ポリプロピレン材質(レンズ)トリアセチルセルロース商品タイプ本体のみ
雨衣 レインベルデN 標準仕様 ゴアテックス ブルー RAIN VERDE N-BLシリーズ ミドリ安全雨衣 レインベルデN 標準仕様 ゴアテックス ブルー RAIN VERDE N-BLシリーズミドリ安全
17,980税込19,778
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス生地を使用。、防寒インナー(オプション)を装着すれば、オールシーズン使用可能。、家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能。、※上下別売りです。
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鼻パッドが3段階で角度調節可能です。 テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。 フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
形状二眼型仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー質量(g)31規格JIS T8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181レンズ防曇調整機能長さ・角度調整可
雨衣 レインベルデN 帯電防止JIS規格品 ゴアテックス 下衣 ネイビー RAIN VERDE N-NV-SITAシリーズ ミドリ安全雨衣 レインベルデN 帯電防止JIS規格品 ゴアテックス 下衣 ネイビー RAIN VERDE N-NV-SITAシリーズミドリ安全
18,980税込20,878
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス生地を使用。、面ファスナーで裾幅を調整できるので、靴を履いたまま下衣の着脱が可能。、家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能。、※上下別売りです。
ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VECシリーズ ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VECシリーズミドリ安全
4,498税込4,948
1着
翌日出荷
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCool Core(R)を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Cool Core(R)は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材のため、水分がある限り冷却効果が持続します。 別売のクールファンなどの電動ファン付きユニフォームと一緒に着用することで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。 暑い作業現場等。
仕様●素材・材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5%、ニットアズワン品番67-3134-79
ヘルメット 小サイズ LSC-11FS RAS KP ミドリ安全ヘルメット 小サイズ LSC-11FS RAS KPミドリ安全
7,898税込8,688
1個
当日出荷から30日以内出荷
ロングヘアーに対応した後頭部形状です。着用時の首や身体への負担を軽減する軽量タイプです。飛来物から目を保護するシールド面内蔵です。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに通気孔無し頭囲(cm)47~56材質帽体:FRP、シールド面:ポリカーボネートシールド色クリア
女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全女性用FRP製ヘルメット LSC-11F αミドリ安全
3,898税込4,288
1個
当日出荷から30日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。<br />女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。<br />帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。<br />後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。<br />髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。<br />同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。<br />通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。<br />日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類アメリカン耐衝撃性衝撃吸収ライナー付材質FRP頭囲(cm)51~60仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
女性用FRP製ヘルメット LSC-11F ミドリ安全女性用FRP製ヘルメット LSC-11Fミドリ安全
3,998税込4,398
1個
当日出荷から17日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。<br />女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。<br />帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。<br />後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。<br />髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。<br />同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。<br />日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用。仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159
ヘルメット SC-23B DR2 α ミドリ安全ヘルメット SC-23B DR2 αミドリ安全
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。<br />イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。<br />クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。<br />片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。<br />飛来・落下物用。<br />墜落時保護用。<br />化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2ミドリ安全
14,980税込16,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2ミドリ安全
14,980税込16,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
腰部保護ベルト”スーパーリリーフ” Sサイズ ミドリ安全腰部保護ベルト”スーパーリリーフ” Sサイズミドリ安全
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
インナー用で着けていることが外からわかりにくいソフトな着用感です。 腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。 遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。
用途男女兼用、インナー用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用としてグレー/ブルートラスコ品番811-1402材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴムサイズS質量(g)175ウエスト(cm)56~65
ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全ヘルメット SC-23BV DR2 αミドリ安全
4,598税込5,058
1個
当日出荷
作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。<br />イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。<br />クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。<br />片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途飛来・落下物用。<br />墜落時保護用。<br />化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
女性用ヘルメット LSC-11PCL ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLミドリ安全
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)51~60仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
女性用ヘルメット LSC-11PCLV ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLVミドリ安全
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375
遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付ミドリ安全
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。 塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。 帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました。 前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。 返し機構付フルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用、電気用仕様国家検定合格品トラスコ品番321-6105材質PC(ポリカーボネート)質量(g)575色(帽体)ホワイト/スモーク頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
女性用ヘルメット LSC-11PCL α ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCL αミドリ安全
5,398税込5,938
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)51~60仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLV αミドリ安全
5,398税込5,938
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395
高視認 イージーフレックスパンツ ミドリ安全高視認 イージーフレックスパンツミドリ安全
16,980税込18,678
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃股下(cm)78
ベルデビバフロアステッカー ミドリ安全ベルデビバフロアステッカーミドリ安全
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から10日以内出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に取付粘着シール取付方式ステッカー仕様貼付タイプ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら