2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型 仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品専用ポーチ トラスコ品番447-8401 質量(g)12 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ミドリ安全オーバーグラス
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可 セット内容専用ポーチ 長さ(mm)167 幅(mm)183 材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート 高さ(mm)61 レンズ色クリア フレーム色ピーコックブルー/ライトグレー テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷