ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。
形状ローカット
規格JSAA A種認定
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
色ブラック
材質(先芯)ワイド鋼製
足幅4E
規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格
形状ローカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)15±0.1
材質(インソール)EVA半敷
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅4E
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
形状ローカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。超軽量タイプです。
色ブラック
足幅3E
標準質量(g/片足)310(26.0cm)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA B種
材質(アッパー)人工皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
機能超軽量
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード