油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。抗菌加工です。
足幅EEE
材質(胴部・底部)塩化ビニール(PVC)
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29.8
材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)
材質(ソール)塩化ビニール(PVC)
標準質量(g/片足)700(25.5cm)
機能耐滑性、抗菌加工、耐油
動摩擦係数0.20以上
靴タイプ長靴
JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等
足幅3E
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(先芯)鋼製
色ブラック
形状ローカット
種類安全靴
標準質量(g/片足)480(25.5cm)
機能耐滑性、クッション性、軽量
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
中敷半敷
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
ゾーニングがしやすい3色の耐滑長靴
水や油の滑りに強いハイグリップ底
くっつき防止加工
エアチャンネル
超耐油配合(スーパー耐油)
取り外し可能なインソール
スリップサイン搭載
材質(アッパー)PVC
機能耐滑・耐油
材質(底部)PVC
材質(先芯)なし
材質(インソール)EVAインソール
靴タイプ長靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
足先は、薬品・血液の付着からつま先を守る設計。樹脂製の軽い先芯を使用。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し靴内を清潔にキープします。危険度が高いつま先は人工皮革で覆い、サイドは通気性を考慮してメッシュ材を採用しました。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯樹脂
標準質量(g)460/両足(23.5cm基準)
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
色ホワイト
サイズ大
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)460(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
関連キーワード