カテゴリ

  • 医療(1,015)
  • 安全靴・作業靴(443)
  • 作業服(344)
  • 安全保護具(286)
  • 手袋(217)
  • クリーンルーム用品(111)
  • 防災用品(66)
  • 空調・電設資材(14)
  • 安全標識(7)
  • マスク(6)
  • 救急・衛生(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • モノタロウ(365)
  • omron(オムロン)(24)
  • ZERO JAPAN(1)
  • エスコ(3,789)
  • グリーンクロス(2,306)
  • ユニット(2,183)
  • マルゼン[厨房機器](2,092)
  • YAMAZEN(山善)(1,884)
  • KAZEN(1,349)
  • 日本緑十字社(1,255)
  • 大阪魂(1,175)
  • TRUSCO(1,100)
  • つくし工房(1,029)
  • (931)
  • RS PRO(865)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • メディアカバーマーケット(580)
  • アイゼン(575)
  • SK11(546)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zen」の検索結果

2,466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
オーバーグラス MP-960 ミドリ安全オーバーグラス MP-960ミドリ安全(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
オーバーグラス VS-302F ミドリ安全オーバーグラス VS-302Fミドリ安全(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.3
保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全保護メガネ オーバーグラスミドリ安全(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)ミドリ安全(17件のレビュー)
8,698税込9,568
1足
当日出荷
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
二眼型 保護メガネ MP-822 ミドリ安全二眼型 保護メガネ MP-822ミドリ安全(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)くもり止めレンズ幅(mm)146高さ(mm)47質量(g)28レンズ形状両面曇り止めコーティング高性能曇り止めコートレンズ厚さ(mm)2.3
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付付属品専用ポーチトラスコ品番447-8401質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
アメリカンタイプヘルメット ミドリ安全アメリカンタイプヘルメットミドリ安全(34件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。 トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。 脱げ防止機構でより安全です。 雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用種類アメリカン衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ材質ABS仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品質量(g)395内装SC-1BN・RA内装(テープ)適合頭囲(cm)55~62使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状二眼型仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプトラスコ品番422-8464材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇レンズ厚さ(mm)2.3
軽作業帽用 耳あご紐 ミドリ安全軽作業帽用 耳あご紐ミドリ安全(14件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番480-3515適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS質量(g)18
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
7,998税込8,798特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1)仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)28機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
ヘルメット 通気孔付 ミドリ安全ヘルメット 通気孔付ミドリ安全(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用飛来・落下物用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付質量(g)380内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし通気孔あり
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)ミドリ安全(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)ミドリ安全(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
保護メガネ VS-304F ミドリ安全保護メガネ VS-304Fミドリ安全(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))付属品専用ポーチ質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177テンプル色グリーン材質(テンプル)プラスチック
軽作業帽 通気孔付 ミドリ安全軽作業帽 通気孔付ミドリ安全(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
かぶり心地を追求した内装デザインです。 重さは約165g、超軽量です。 水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。 ムレを軽減する通気孔付です。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119材質ポリエチレン(PE)質量(g)165タイプ穴あき使用目的ムレ軽減
保護めがね(曇り止め加工) ミドリ安全保護めがね(曇り止め加工)ミドリ安全
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソフトテンプル 軟質鼻パッド
材質ポリカーボネートトラスコ品番819-9551寸法(mm)140×45×156質量(g)27フレーム色クリア
安全ゴーグル(小型タイプ) ミドリ安全安全ゴーグル(小型タイプ)ミドリ安全(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ形状ゴーグル型仕様通気孔付トラスコ品番422-8456質量(g)37規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)145×51レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
オーバーグラス ミドリ安全オーバーグラスミドリ安全
3,698税込4,068
1個
当日出荷
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可セット内容専用ポーチ長さ(mm)167幅(mm)183材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート高さ(mm)61レンズ色クリアフレーム色ピーコックブルー/ライトグレーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
一眼型 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全一眼型 保護メガネ オーバーグラスミドリ安全(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8723形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65レンズ防曇機能曇り止め機能、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ライトグリーン
安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210ミドリ安全(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010ミドリ安全(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1足
当日出荷から6日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メタルフレーム保護メガネ用サイドシールド ミドリ安全メタルフレーム保護メガネ用サイドシールドミドリ安全(2件のレビュー)
549税込604
1組
当日出荷
サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。
厚さ(mm)1.0質量(g)5
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底材質(アッパー)牛クロム革(型押)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
保護メガネ(塗装作業向け) ミドリ安全保護メガネ(塗装作業向け)ミドリ安全(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。
仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート機能メガネ併用可能形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ・フレーム)ナイロントラスコ品番811-1387質量(g)43加工硬化処理レンズ厚さ(mm)2.3
超耐滑ゴム底安全靴 ミドリ安全超耐滑ゴム底安全靴ミドリ安全(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等足幅3E材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)合成ゴム1層材質(先芯)鋼製ブラック形状ローカット種類安全靴標準質量(g/片足)480(25.5cm)機能耐滑性、クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ABS製ヘルメット (高通気タイプ) ミドリ安全ABS製ヘルメット (高通気タイプ)ミドリ安全(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。 国家検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ材質(帽体)ABS樹脂仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)415寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303Fミドリ安全(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチックセット内容専用ポーチ幅(mm)183高さ(mm)58質量(g)48規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2.2
オーバーグラス ミドリ安全オーバーグラスミドリ安全(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
メガネの上から掛けられます。
材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×158×61
高視認安全ベスト ミドリ安全高視認安全ベストミドリ安全(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1着
当日出荷
高視認規格(ISO20471 クラス2)に準拠です。洗濯機で洗濯可能です。
サイズフリー質量(g)35テープ地色グレー着丈(cm)64身幅(cm)130
ゴム底安全靴 HV10 ミドリ安全ゴム底安全靴 HV10ミドリ安全(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1足
当日出荷から17日以内出荷
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック足幅EEE形状ローカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格材質(アッパー)牛革(型押)機能耐油/耐薬品材質(底部)ゴム1層材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
保護メガネ VS-302H ミドリ安全保護メガネ VS-302Hミドリ安全
2,698税込2,968
1個
当日出荷
頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート)付属品専用ポーチ質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167フレーム色ライトグレー/グレー材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ ミドリ安全ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプミドリ安全
15,980税込17,578特価
1足
当日出荷から翌々日出荷
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-200Aミドリ安全
1,698税込1,868
1個
当日出荷
前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
用途軽作業での頭部保護など通気孔あり頭囲(cm)53~62材質ポリエチレン質量(g)175
保護めがね 軽量 VS-105F ミドリ安全保護めがね 軽量 VS-105Fミドリ安全
1,498税込1,648
1個
当日出荷
イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。
トラスコ品番513-9540材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック長さ(mm)88幅(mm)138高さ(mm)44タイプノーズパッドありレンズ色クリアテンプル色ブラック/ブルー/グリーンレンズ厚さ(mm)1.7紫外線カット角度調節
セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり ミドリ安全セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔ありミドリ安全
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品専用ポーチトラスコ品番526-0592材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック機能UVカット/マスク併用可/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9通気孔
小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ミドリ安全小顔用タイプ保護メガネ VS-103Fミドリ安全(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリア質量(g)27規格JIS規格品(T8147)レンズ厚さ(mm)2.2
セーフティーゴーグル ミドリ安全セーフティーゴーグルミドリ安全
3,998税込4,398
1個
当日出荷
広い視野で好評のVG-505Fシリーズのメガネタイプです。弾力性に富んだテンプルが、頭部に沿ってしっかり安定する、負担の少ない掛け心地です。無段階で調整可能です。テンプルが頭の後ろまで回って優しくホールドします。しなやかでタフなナイロン樹脂製テンプルを採用しました。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
仕様マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可付属品専用ポーチトラスコ品番567-2525材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー、テンプル:ナイロン長さ(mm)155形状ゴーグル型幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック加工防傷、防曇レンズ交換可機能角度調整、レンズ交換、バンド交換、マスク併用、メガネ併用、両面曇り止め、UVカットレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット通気孔
αライナーヘルメット SC-11BV RA α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11BV RA αミドリ安全(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から25日以内出荷
頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品材質ABS樹脂質量(g)400種類アメリカン衝撃吸収ライナー付き使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
...