41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300 材質強化ポリエチレン 容量(mL)400 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)62
1組(25枚×20袋)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルメックス滅菌希釈水
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
1箱(90mL×40本)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な器材が一体となった拭取検査キットです。 ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。 1滴は約50μです。
成分(内容液)りん酸緩衝生理食塩水 材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン 容量10mL/本
1ケース
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷

ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
寸法(mm)180×300 容量(mL)400 アズワン品番64-8070-46
1ケース
20,980 税込23,078
当日出荷

エルメックスシリコンチューブ
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3、簡易分注器AP0104に対応しています。
材質シリコンゴム 長さ(m)10 内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)8 アズワン品番64-8070-20
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷

クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
材質PET38、LLDPE20 サイズ100×195mm 容量25mL 厚さ(μm)58 アズワン品番64-8070-44 内径(mm)90mm
1ケース
21,980 税込24,178
当日出荷

段階希釈用の滅菌希釈水です。 サルモネラ属菌・黄色ブドウ球菌用です。
アズワン品番64-8070-60
1ケース(225mL)
15,980 税込17,578
当日出荷

エルメックス延長ツール
Swabstarに装着することで延長可能なツールです。延長することで今まで届かなかった場所等の拭取検査が可能になります。
材質ABS樹脂 寸法(mm)スティック1本時/L155、スティック2本時/L280、スティック3本時/L405 アズワン品番64-8070-96
1ケース
2,998 税込3,298
翌々日出荷

エルメックスXgal-MUG培地
10mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-78
1ケース
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1式
1,398 税込1,538
3日以内出荷

エルメックス社簡易分注器AP0104用備品です。 希釈液や培地分注をフラスコやメディウム瓶を用いて行う場合に使用します。
アズワン品番64-8070-19
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

エルメックスXgal-MUG培地
5mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-79
1ケース
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1巻
8,198 税込9,018
3日以内出荷

エルメックス新採便管
腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です 機械塗抹も可能です。 検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。 pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。
仕様(培地)変法キャリブレア培地1mL 材質(容器)ポリプロピレン アズワン品番64-8070-93 有効期限製造後1年 容器寸法(Φ×mm)10×80
1ケース
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1ケース(225mL)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1ケース(225mL)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1式
11,980 税込13,178
3日以内出荷

エルメックス社簡易分注器AP0104にて寒天培地を分注する際に使用するチューブです。
内径×外径(Φmm)6.5×9.9 アズワン品番64-8070-38
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷

エルメックスXgal-MUG培地
1mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-77
1ケース
19,980 税込21,978
3日以内出荷

クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。 同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。
材質PET38、LLDPE20 サイズ190×260mm 容量200mL 厚さ(μm)58 アズワン品番64-8070-45 内径(mm)180mm
1ケース
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。 検体量が5g以下の少量検体用です。 きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)114×190 容量(mL)80 アズワン品番64-8070-50
1ケース
35,980 税込39,578
3日以内出荷


SH-2M用アーム固定用R形状ピンです。 本体とドア部を繋ぐアームを固定するための部品です。
アズワン品番64-8070-29
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

必要な器材が一体となった拭取検査キットです。ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。1滴は約50μです。ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン 容量(mL)10/本
1ケース
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tryptophanase活性はE.coli菌株の95%に存在します。稀にみられるβ-glucuronidase陰性のE.coli(約5%)を検出するための補助テストに使用します。
用途ペーパーディスク インドールテスト用 アズワン品番64-8070-91
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
仕様冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用 アズワン品番64-8070-92
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1パック(5パック)
3,798 税込4,178
10日以内出荷

エルメックス電子天秤
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3付属品です。
付属品AVアダプター 種類電子天秤 ひょう量(g)1500 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番64-8070-43 ひょう量単位g
1セット
48,980 税込53,878
15日以内出荷

エルメックス社簡易分注器AP0104、試験管分注用です。 グリップ部を除きオートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×2、チューブコネクタ×1、チューブ(2m)×2、チューブ(0.3m)×1、端末管×1、グリップ部×1 アズワン品番64-8070-33
1式
24,980 税込27,478
16日以内出荷

1枚
2,998 税込3,298
欠品中


エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用天秤スタンドです。 400mLのホモジナイズ袋に対応しています。
内寸法(mm)172×133mm アズワン品番64-8070-24
1個
14,980 税込16,478
欠品中

1式
68,980 税込75,878
16日以内出荷

エルメックス社簡易分注器AP0104用、シャーレ分注用です。 オートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×1、チューブ(2m)×1、端末管×1 アズワン品番64-8070-34
1式
11,980 税込13,178
16日以内出荷

1枚
6,998 税込7,698
16日以内出荷

エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。 X型ポンプへの連結用ポンプです。
アズワン品番64-8070-22
1式
68,980 税込75,878
16日以内出荷