「インパクト用 レンチ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。
材質ニトリルゴム
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)58
適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3
質量(g)300
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)30
寸法l(mm)34
首振角度(°)30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
差込角(mm[inch])凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1]
適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1
質量(kg)2
寸法L(mm)98
寸法D(Φmm)80
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)86
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4
質量(g)760
寸法D1(Φmm)44
寸法D2(Φmm)42
寸法l(mm)51
首振角度(°)30
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法L(mm)50
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)12
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)25
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法D(Φmm)25
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
首振角度(°)30
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)49.5
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-2
質量(g)76
寸法D1(Φmm)24
寸法D2(Φmm)22
寸法l(mm)31.8
首振角度(°)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法L(mm)117
適合(ピン)PP8-3(リング)PR8-2
質量(kg)1.2
寸法D1(Φmm)60
寸法D2(Φmm)67
寸法l(mm)71.5
首振角度(°)30
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1
寸法d(mm)50
寸法D(Φmm)78
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)250
寸法D2(Φmm)25
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
首振角度(°)30
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2
寸法d(mm)25
寸法D(Φmm)38
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
寸法L(mm)46
寸法D2(Φmm)19
寸法l(mm)8
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・リング
材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染
寸法(mm)四角部:19
全長(mm)60
質量(g)145
適合タップM33
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)52
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)250
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)125
寸法D2(Φmm)19
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
用途ねじさらい作業に。
材質材質:クロムモリブデン鋼
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)200
首振角度(°)30
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)125
寸法D2(Φmm)25
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
寸法D(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)19
関連キーワード
1
2
3
次へ