タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
用途ねじさらい作業に。
材質材質:クロムモリブデン鋼
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・リング
材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染
寸法(mm)四角部:19
全長(mm)60
質量(g)145
適合タップM33
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
用途タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。
材質本体:クロムバナジウム鋼
寸法(mm)軸:6.35
関連キーワード