レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。
13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ)
全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。)
対象サイズはレースウェイ30mmまでです。
超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm)17
材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)20
T形ホローレンチ差替式ビットを差込角9.5mm(3/8インチ)用各種ハンドル類に取り付けて使用できるホルダソケットです。
差込角(mm)9.5
対辺寸法(mm)8
トラスコ品番356-9942
全長(mm)65
質量(g)60
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。
スライドロングソケットです。
17mmはレースウェイに入る2面加工です。
電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。
水まわり設備での作業に適しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
全長(mm)169
質量(g)290
関連キーワード